Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-X182DB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth (KDX182DB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC KD-X182DB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X182DB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X182DB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-7994760
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KDX182DB
EAN/GTIN:
     4975769020476
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
autoradio

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  1 DIN
Ausgangsleistung  200 W
Maximale Leistung pro Kanal  50 W
Unterstützte Medien  Nein
Frequenzbereich  20 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)  98 dB
Impedanz  4 Ohm
Lautstärkeregler  Drehregler
Equalizer  Ja
Anzahl Entzerrerbänder  13
Entfernbare Frontabdeckung  Ja
Integrierte Uhr  Ja
Dimmer  Ja
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
Unterstützte Audioformate  FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Display-Typ  LCD
Sound synchronized illumination  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
USB Anschluss  Ja
Signalstärke  4 dbm
Bluetooth-Version  4.2
Bluetooth-Profile  A2DP, AVRCP, HFP, PBAP, SPP, SSP
Bluetooth-Bereich  10 m
ISO Stecker  Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
USB-Version  2.0
USB-Stecker  USB Typ-A
USB-Port-Position  Vorderseite
AUX-Eingang  Ja
AUX-Eingangs-Ports  1
Line-Ausgänge (RCA)  2
Mikrofon-Eingang  Ja
  
Radio  
Anzahl voreingestellter Stationen  42
Unterstützte Bänder  DAB+, FM, LW, MW
Digitales UKW-Radio  87,5 - 108 MHz
LW Band  153 - 279 kHz
Automatische Voreinstellung  Ja
Starker Senderspeicher  Ja
Autom. digitales Tuning  Ja
DAB-Tuner  DAB+
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  182 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  53 mm
Gewicht  600 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
1 DIN
Ausgangsleistung:
200 W
Maximale Leistung pro Kanal:
50 W
Unterstützte Medien:
Nein
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR):
98 dB
Impedanz:
4 Ohm
Lautstärkeregler:
Drehregler
Equalizer:
Ja
Anzahl Entzerrerbänder:
13
Entfernbare Frontabdeckung:
Ja
Integrierte Uhr:
Ja
Dimmer:
Ja
Playback MP3:
Ja
Unterstützte Audioformate:
FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LCD
Sound synchronized illumination:
Ja
Bluetooth:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Signalstärke:
4 dbm
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, PBAP, SPP, SSP
Bluetooth-Bereich:
10 m
ISO Stecker:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Port-Position:
Vorderseite
AUX-Eingang:
Ja
AUX-Eingangs-Ports:
1
Line-Ausgänge (RCA):
2
Mikrofon-Eingang:
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen:
42
Unterstützte Bänder:
DAB+, FM, LW, MW
Digitales UKW-Radio:
87,5 - 108 MHz
LW Band:
153 - 279 kHz
Automatische Voreinstellung:
Ja
Starker Senderspeicher:
Ja
Autom. digitales Tuning:
Ja
DAB-Tuner:
DAB+
Breite:
182 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: kdx182db, x182db, anschluss, lenkradfernbedienung, dab+, tuner, auto, mediareceiver, schwarz, bluetooth, 182db, media, receiver
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 73,71*
€ 93,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 76,11*
€ 96,17*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 77,78*
€ 98,14*
€ 4,00*
ab € 76,23*
€ 98,14*
€ 6,90*
ab € 103,95*
€ 129,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.