Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth (KDX482DBT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-X482DBT Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-7994762
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KDX482DBT
EAN/GTIN:
     4975769023927
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  1 DIN
Ausgangsleistung  200 W
Audio Kanäle  7.1 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal  50 W
Unterstützte Medien  Nein
iPod-ready  Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Ja
iPod Konnektivität  Ja
Bass-Justage  Ja
Smartphone Fernsteuerung  Ja
Lautstärkeregler  Drehregler
Equalizer  Ja
Equalizer anpassbar  Ja
drvnEQ  Ja
Integrierte Uhr  Ja
Uhrmodus  12 h / 24 h
Eingebautes Mikrofon  Ja
K2 Technology  Ja
Digital track expander  Ja
Customizable GUI  Ja
Bass-Boost-Technologie  Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa  Ja
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
CD-R-Wiedergabe  Nein
Unterstützte Audioformate  FLAC, MP3, WAV, Wave, WMA
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Touchscreen  Nein
Display-Typ  LCD
Anzeigebeleuchtung  Ja
Farben der Beleuchtung  Blau, Rot
Helligkeitseinstellung  Ja
ID3 Tag-Unterstützung  Ja
On-Screen-Display (OSD)  Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Nein
Bluetooth  Ja
USB Anschluss  Ja
Bluetooth-Version  4.2
Bluetooth-Profile  AVRCP
Bluetooth-Funktionen  Audiostreaming, Automatic pairing for Android, Automatic pairing for iPhone, Freisprechen
ISO Stecker  Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
USB-Version  2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker  USB Typ-A
USB-Port-Position  Vorderseite
AUX-Eingang  Ja
AUX-Eingangs-Ports  1
  
Radio  
Unterstützte Bänder  DAB, FM, LW, MW
Digitales UKW-Radio  87,5 - 108 MHz
LW Band  153 - 279 kHz
FM nutzbare Empfindlichkeit  6,2 dBf
Radio Data System (RDS)  Ja
DAB-Tuner  Ja
  
Call-Management  
Freisprechen per Bluetooth  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  182 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  53 mm
Gewicht  600 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Speicher  
Integrierter Kartenleser  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
1 DIN
Ausgangsleistung:
200 W
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal:
50 W
Unterstützte Medien:
Nein
iPod-ready:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Ja
iPod Konnektivität:
Ja
Bass-Justage:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Lautstärkeregler:
Drehregler
Equalizer:
Ja
Equalizer anpassbar:
Ja
drvnEQ:
Ja
Integrierte Uhr:
Ja
Uhrmodus:
12 h / 24 h
Eingebautes Mikrofon:
Ja
K2 Technology:
Ja
Digital track expander:
Ja
Customizable GUI:
Ja
Bass-Boost-Technologie:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
CD-R-Wiedergabe:
Nein
Unterstützte Audioformate:
FLAC, MP3, WAV, Wave, WMA
Eingebautes Display:
Ja
Touchscreen:
Nein
Display-Typ:
LCD
Anzeigebeleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau, Rot
Helligkeitseinstellung:
Ja
ID3 Tag-Unterstützung:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth-Profile:
AVRCP
ISO Stecker:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Port-Position:
Vorderseite
AUX-Eingang:
Ja
AUX-Eingangs-Ports:
1
Unterstützte Bänder:
DAB, FM, LW, MW
Digitales UKW-Radio:
87,5 - 108 MHz
LW Band:
153 - 279 kHz
FM nutzbare Empfindlichkeit:
6,2 dBf
Radio Data System (RDS):
Ja
DAB-Tuner:
Ja
Freisprechen per Bluetooth:
Ja
Breite:
182 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
53 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprecheinrichtung, freisprechanlage, kdx482dbt, x482dbt, automagnetola, magnetola, iejimu, bluetoot, autoradio, bluetooth®freisprecheinrichtung, dab+, tuner, schwarz, bluetooth, bluetoothfreisprecheinrichtung, bluetooth®, freisprecheinrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 93,51*
€ 116,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,86*
€ 120,64*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 98,80*
€ 122,18*
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 127,29*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 103,10*
€ 127,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.