Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KW-DB95BT - Schwarz - 2 DIN - 200 W - 7.1 Kanäle - 50 W - CD - CD-R - CD-RW (KWDB95BT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC KW-DB95BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-DB95BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-DB95BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-DB95BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-DB95BT Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-7994764
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KWDB95BT
EAN/GTIN:
     4975769024887
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
autoradio 2-din
autoradio

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  2 DIN
Ausgangsleistung  200 W
Audio Kanäle  7.1 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal  50 W
Unterstützte Medien  CD, CD-R, CD-RW
iPod-ready  Ja
Frequenzbereich  531 - 1611 Hz
Rauschverhältnis (SNR)  6,5 dB
Impedanz  75 Ohm
CD-Spieler  Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Ja
Smartphone Fernsteuerung  Ja
Equalizer  Ja
Integrierte Uhr  Ja
Uhrmodus  12 h / 24 h
Dual-Zone function  Ja
Eingebautes Mikrofon  Ja
K2 Technology  Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa  Ja
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
CD-R-Wiedergabe  Ja
CD-RW-Wiedergabe  Ja
Integrierter Audio-D/A-Wandler (DAC)  Ja
Unterstützte Audioformate  AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Touchscreen  Nein
Display-Typ  LCD
ID3 Tag-Unterstützung  Ja
On-Screen-Display (OSD)  Ja
CD-Text  Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Nein
Bluetooth  Ja
USB Anschluss  Ja
Bluetooth-Version  4.2
Bluetooth-Profile  AAC, AVRCP, SBC
Bluetooth-Funktionen  Audiostreaming, Automatic pairing for Android, Automatic pairing for iPhone, Freisprechen
ISO Stecker  Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
AUX-Eingang  Ja
  
Radio  
Unterstützte Bänder  DAB, FM, LW, MF, MW
Digitales UKW-Radio  87,5 - 108 MHz
LW Band  153 - 279 kHz
FM nutzbare Empfindlichkeit  6,2 dBf
Radio Data System (RDS)  Ja
DAB-Tuner  Optional
  
Call-Management  
Freisprechen per Bluetooth  Ja
Anrufumleitung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  182 mm
Tiefe  156 mm
Höhe  111 mm
Gewicht  1,6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
2 DIN
Ausgangsleistung:
200 W
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal:
50 W
Unterstützte Medien:
CD, CD-R, CD-RW
iPod-ready:
Ja
Frequenzbereich:
531 - 1611 Hz
Rauschverhältnis (SNR):
6,5 dB
Impedanz:
75 Ohm
CD-Spieler:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Equalizer:
Ja
Integrierte Uhr:
Ja
Uhrmodus:
12 h / 24 h
Dual-Zone function:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
K2 Technology:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
CD-R-Wiedergabe:
Ja
CD-RW-Wiedergabe:
Ja
Integrierter Audio-D/A-Wandler (DAC):
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Eingebautes Display:
Ja
Touchscreen:
Nein
Display-Typ:
LCD
ID3 Tag-Unterstützung:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
CD-Text:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth-Profile:
AAC, AVRCP, SBC
ISO Stecker:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
AUX-Eingang:
Ja
Unterstützte Bänder:
DAB, FM, LW, MF, MW
Digitales UKW-Radio:
87,5 - 108 MHz
LW Band:
153 - 279 kHz
FM nutzbare Empfindlichkeit:
6,2 dBf
Radio Data System (RDS):
Ja
DAB-Tuner:
Optional
Freisprechen per Bluetooth:
Ja
Anrufumleitung:
Ja
Breite:
182 mm
Tiefe:
156 mm
Höhe:
111 mm
Weitere Suchbegriffe: jvc autoradio, kwdb95bt, db95bt, anschluss, automagnetola, 2din, usb/cd, magnetolas, bluetooth, doppeldin, lenkradfernbedienung, rückfahrkamera, dab+, tuner, schwarz, kanäle, cdrw, usbcd, rckfahrkamera, kanle, doppel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 133,55*
€ 162,76*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 133,90*
€ 163,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 143,80*
€ 173,40*
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 176,11*
4 Tage
29
€ 1,00*
ab € 150,77*
€ 180,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.