Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEEN Mount Kit Sony E 135mm (22550)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002445
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22550
EAN/GTIN:
     8809298885441
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN Mount Kit Sony E 135mm (22550)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Objektivadapter, objektiv sel, objektivadapter, 22550, xeen, mount, sony, 135mm, samyang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 234,97*
€ 247,13*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 247,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.