Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEEN Mount Kit Sony E 14mm (22538)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002515
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22538
EAN/GTIN:
     8809298885465
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN Mount Kit Sony E 14mm (22538)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Objektivadapter, objektiv sel, objektivadapter, 22538, xeen, mount, sony, 14mm, samyang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 228,63*
€ 262,48*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 227,41*
€ 262,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.