Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color Set1 (23216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002538
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23216
EAN/GTIN:
     4056929232165
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color Set1 (23216)
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,0 kg
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, 23216, walimex, niova, 100f, 100w, color, set1, mantona
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 370,09*
€ 413,10*
4 Tage
168
Frei Haus
ab € 367,08*
€ 413,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,10*
€ 491,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,56*
€ 488,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,86*
€ 472,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,44*
€ 464,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,09*
€ 440,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.