Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Soft LED Brightlight 520 Bi Color 40W Set inkl. Stativ + 2x NP-F Akku (21380)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002792
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21380
EAN/GTIN:
     4056929213805
Suchbegriffe:
21380
walimex
soft
brightlight
Walimex pro Soft LED Brightlight 520 Bi Color 40W Set inkl. Stativ + 2x NP-F Akku (21380)
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: color, inkl., stativ, akku, mantona, inkl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 346,00*
€ 392,28*
3 Tage
176
Frei Haus
ab € 342,68*
€ 392,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,56*
€ 444,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,00*
€ 411,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.