Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 50mm F1,2 APS-C Sony E silber (21934)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Silber
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Silber
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Silber
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Silber
Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS MILC Standardobjektiv Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-8002816
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21934
EAN/GTIN:
     8809298882372
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang MF 50mm F1,2 APS-C Sony E silber (21934)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv sel, normalbrennweite objektiv, 21934, samyang, 50mm, apsc, sony, silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 440,67*
€ 499,42*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 451,28*
€ 512,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,42*
€ 594,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,29*
€ 588,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,42*
€ 569,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,23*
€ 561,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,67*
€ 524,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.