Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEEN CF Cinema 24mm T1,5 Canon EF Vollformat (22845)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang CFX24-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX24-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX24-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX24-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX24-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX24-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX24-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX24-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002851
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22845
EAN/GTIN:
     8809298886028
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Cinema 24mm T1,5 Canon EF Vollformat (22845)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 22845, xeen, cinema, 24mm, canon, vollformat, samyang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.900,46*
€ 2.072,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.462,81*
€ 2.631,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.631,29*
€ 3.131,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.592,16*
€ 3.084,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.513,89*
€ 2.991,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.487,81*
€ 2.960,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.462,81*
€ 2.930,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.