Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEEN CF Cinema 50mm T1,5 Canon EF Vollformat (22848)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang CFX50-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX50-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX50-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX50-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX50-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002854
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22848
EAN/GTIN:
     8809298886042
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
XEEN CF Cinema 50mm T1,5 Canon EF Vollformat (22848)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, ef objektiv, normalbrennweite objektiv, 22848, xeen, cinema, 50mm, canon, vollformat, samyang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.914,11*
€ 2.068,44*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.473,90*
€ 2.656,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.656,33*
€ 3.161,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.634,04*
€ 3.134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.555,72*
€ 3.041,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.508,49*
€ 2.985,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.473,90*
€ 2.943,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.