Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22852 Tele-Objektiv f/1.5 85 mm (22852)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002858
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22852
EAN/GTIN:
     8809298886127
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Cinema 85mm T1,5 Sony E Vollformat (22852)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv sel, teleobjektiv, 22852, samyang, xeen, cinema, 85mm, sony, vollformat, f/1.5, tele, objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.860,21*
€ 2.004,75*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.466,78*
€ 2.599,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.599,62*
€ 3.093,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.566,84*
€ 3.054,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.501,28*
€ 2.976,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.479,43*
€ 2.950,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.466,78*
€ 2.935,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.