Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEEN CF Cinema 16mm T2,6 Canon EF Vollformat (22853)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang CFX16-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX16-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX16-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX16-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX16-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002859
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22853
EAN/GTIN:
     8809298886257
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Cinema 16mm T2,6 Canon EF Vollformat (22853)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 22853, xeen, cinema, 16mm, canon, vollformat, samyang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.913,31*
€ 2.066,94*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.476,75*
€ 2.654,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.654,53*
€ 3.158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.639,27*
€ 3.140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.561,06*
€ 3.047,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.512,52*
€ 2.989,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.476,75*
€ 2.947,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.