Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEEN CF Komplett Set 5x PL mit Koffer (22861)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002867
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22861
EAN/GTIN:
     4056929228618
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Komplett Set 5x PL mit Koffer (22861)
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,3 kg
Weitere Suchbegriffe: ef objektiv, kameraobjektiv, 22861, xeen, komplett, koffer, samyang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 9.840,77*
€ 10.149,63*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 12.762,40*
€ 13.025,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.025,62*
€ 15.500,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.977,07*
€ 15.442,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.803,58*
€ 15.236,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.762,40*
€ 15.187,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.