Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan - Befestigungskit (Wandmontage) - für Curved Panel/Flat Panel - stabiler Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70") (462280)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan - Befestigungskit (Wandmontage) - für Curved Panel/Flat Panel - stabiler Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70") (462280)
Artikel-Nr.:
     2753M-8005233
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462280
EAN/GTIN:
     0766623462280
Suchbegriffe:
manhattan
462280
neigbar
schwarz

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan - Befestigungskit (Wandmontage) - für Curved Panel/Flat Panel - stabiler Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  462280
Modell  
EAN/UPC  0766623462280

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan - Befestigungskit - für Curved Panel/Flat Panel - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  66.3 cm x 5.3 cm x 42 cm
Neigung  -12 ° bis 12 °
Anpassungen  Neigung
Gewicht  1.45 kg
Empfohlene Verwendung  Curved Panel/Flat Panel
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  45 kg
Material  Stabiler Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  66.3 cm
Tiefe  5.3 cm
Höhe  42 cm
Gewicht  1.45 kg
Material  Stabiler Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  Curved Panel/Flat Panel
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Neigung  -12 ° bis 12 °
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  45 kg
Oberfläche  Pulverbeschichtet
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  1.62 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Breite:
66.3 cm
Tiefe:
5.3 cm
Höhe:
42 cm
Material:
Stabiler Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
Curved Panel/Flat Panel
Integrierte Geräte:
Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe:
94-177.8 cm (37"-70")
Neigung:
-12 ° bis 12 °
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
45 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
1.62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.