Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitbit Sense 2 Aluminium GPS (FB521SRWT ? FB521SWRT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fitbit Sense 2 Digital Touchscreen Aluminium GPS
Fitbit Sense 2 Digital Touchscreen Aluminium GPS
Fitbit Sense 2 Digital Touchscreen Aluminium GPS
Fitbit Sense 2 Digital Touchscreen Aluminium GPS
Fitbit Sense 2 Digital Touchscreen Aluminium GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-8005564
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     FB521SRWT ? FB521SWRT
EAN/GTIN:
     0810038858371
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Produkttext

Stress bewältigen und besser schlafen - mit unserer fortschrittlichsten Gesundheits- und Fitness-Smartwatch. Inklusive Fitbit Premium-Mitgliedschaft für 6 Monate.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Display-Typ  Digital
Touchscreen  Ja
Immer eingeschaltetes Display  Ja
Farbdisplay  Ja
  
Design  
Marktpositionierung  Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses  Aluminium
Material des Uhrengehäuses  Aluminium
Armbandfarbe  Weiß
Bandgröße  S/L
Form  Quadratisch
Handgelenkgröße  129 - 209 mm
Minimale Riemenlänge  12,9 cm
Maximale Riemenlänge  20,9 cm
Vorgeschlagenes Geschlecht  Unisex
Name der Farbe  Mondweiß / Aluminium in Platin
Wasserfest  Ja
Verschlussart  Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion  Wasserfest
Entfernbarer Gurt  Ja
Wasserdicht bis  50 m
  
Leistungen  
Eingebautes Mikrofon  Ja
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Integrierte Kamera  Nein
FM-Radio  Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Merkmale  
Herzfrequenzmonitor  Ja
Herzfrequenzsensortyp  Optisch
Blutdruckmessgerät  Ja
Blutsauerstoff-Sensor  Ja
Zurückgelegte Strecke  Ja
Verbrannte Kalorien  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Aktivitäts-Tracker  Ja
Schlafqualität  Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
Vibrierender Motor  Ja
Umgebungslichtsensor  Ja
Virtueller Assistent  Amazon Alexa
Intelligente Benachrichtigungen  Ja
ferner Anrufsbeantworterzugang  Ja
SMS-Benachrichtigungen  Ja
Hauttemperatursensor  Ja
Wecker  Ja
Fortbildende Trainings  Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung  Ja
Funktion-"Finde mein Telefon"  Ja
Tracking-Übung  Ja
Anrufbenachrichtigungen  Ja
Thermometer  Ja
Höhenmesser  Ja
Vibrierender Wecker  Ja
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Nein
GPS  Ja
GLONASS  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Nein
WLAN  Nein
Bluetooth-Version  5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
Kopfhörer-Anschluss  Bluetooth
Bluetooth  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer  144 h
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Batterielebensdauer  6 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)  5 h
Batteriereichweite  144 h
Ladezeit  2 h
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 45 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40,5 mm
Tiefe  40,5 mm
Dicke  1,23 cm
  
Lieferumfang  
Ladegerät  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Display-Typ:
Digital
Touchscreen:
Ja
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Marktpositionierung:
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses:
Aluminium
Material des Uhrengehäuses:
Aluminium
Armbandfarbe:
Weiß
Bandgröße:
S/L
Form:
Quadratisch
Handgelenkgröße:
129 - 209 mm
Minimale Riemenlänge:
12,9 cm
Maximale Riemenlänge:
20,9 cm
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Unisex
Name der Farbe:
Mondweiß / Aluminium in Platin
Wasserfest:
Ja
Verschlussart:
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion:
Wasserfest
Entfernbarer Gurt:
Ja
Wasserdicht bis:
50 m
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
FM-Radio:
Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Optisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Blutsauerstoff-Sensor:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Schlafqualität:
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
Vibrierender Motor:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Virtueller Assistent:
Amazon Alexa
Intelligente Benachrichtigungen:
Ja
ferner Anrufsbeantworterzugang:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
Hauttemperatursensor:
Ja
Wecker:
Ja
Fortbildende Trainings:
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung:
Ja
Funktion-"Finde mein Telefon":
Ja
Tracking-Übung:
Ja
Anrufbenachrichtigungen:
Ja
Thermometer:
Ja
Höhenmesser:
Ja
Vibrierender Wecker:
Ja
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
USB Anschluss:
Nein
WLAN:
Nein
Bluetooth-Version:
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
Bluetooth:
Ja
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
144 h
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer:
6 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus):
5 h
Batteriereichweite:
144 h
Ladezeit:
2 h
Betriebstemperatur:
10 - 45 °C
Breite:
40,5 mm
Tiefe:
40,5 mm
Dicke:
1,23 cm
Ladegerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, geöffnet, fitbit, fb521srwt, sense, fb521swrt, lunar, white, platinum, smartwatch, aluminium, silver, android, mondweiß/aluminium, platin, mondweialuminium, mondweiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 161,97*
€ 191,97*
€ 4,70*
ab € 163,06*
€ 192,72*
1 Tag
84
€ 7,50*
ab € 166,09*
€ 196,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 176,98*
€ 208,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 181,84*
€ 213,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.