Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VCA-SABA95 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Bürste (VCA-SABA95)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VCA-SABA95 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Bürste
Samsung VCA-SABA95 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Bürste
Samsung VCA-SABA95 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Bürste
Artikel-Nr.:
     2753M-8008945
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VCA-SABA95
EAN/GTIN:
     8806092807259
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für Staubsauger-Typ  Handstaubsauger
Produkttyp  Bürste
Produktfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Samsung
Kompatibilität  BESPOKE Jet
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  250 mm
Tiefe  71 mm
Höhe  263 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Geeignet für Staubsauger-Typ:
Handstaubsauger
Produkttyp:
Bürste
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
BESPOKE Jet
Breite:
250 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
263 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Hartbodendüse, Parkettdüse, Staubsauger-Turbodüse, Turbodüse Staubsauger, handsauger, samsung, vcasaba95, saba95, staubsauger, elektrobürste, zubehör/zusatz, handstaubsauger, bürste, elektrobrste, zubehrzusatz, brste, zubehör, zusatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.