Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia X30 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.43" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) (VMA751W9FI1AL0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia X30 5G 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Nokia X30 5G 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Nokia X30 5G 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Nokia X30 5G 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-8026764
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     VMA751W9FI1AL0
EAN/GTIN:
     6438409080455
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Nokia X30 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.43" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 13 MP - front camera 16 MP - Cloudy Blue
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Nokia
Hersteller Art. Nr.  VMA751W9FI1AL0
Modell  X30 5G
EAN/UPC  6438409080455

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nokia X30 5G - Cloudy Blue - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.3 cm (6.43") - (90 Hz) - 20:9 - AMOLED - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Besonderheiten  UKW-Radio
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 695 5G
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 256 GB
Betriebssystem  Android 12
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.9
Zweite Kamera  13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera  16 Megapixel f/2.4
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder  USB-C
Schutz  Staubgeschützt, wasserbeständig
Farbe  Cloudy Blue
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  73.9 mm x 7.99 mm x 158.9 mm
Gewicht  185 g
SAR  1,37 W/kg (Körper), 0,79 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Staubgeschützt, wasserbeständig
Integrierte Komponenten  UKW-Radio
Breite  73.9 mm
Tiefe  7.99 mm
Höhe  158.9 mm
Gewicht  185 g
Gehäusefarbe  Cloudy Blue
Gehäusematerial  100 % recyceltes Aluminium, 65 % recycelter Kunststoff
SAR-Wert  1,37 W/kg (Körper), 0,79 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Android Enterprise Empfohlen  Ja
Zusätzliche Funktionen  Zwei Mikrofone, Schnellladen, OTG Reverse Charge, 3 Jahre Security-Updates, 3 Jahre OS-Updates
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Qualcomm aptX HD Audio, Qualcomm aptX Adaptive, räumliche OZO-Audioaufnahme mit Windgeräuschunterdru¨ckung, Qualcomm aptX Classic
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 695 5G
  
Arbeitsspeicher  
RAM  8 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  16 Megapixel
Sensorgröße  1/3.06"
Linsenöffnung  F/2.4
Pixelgröße  1 µm
Kameramodi  Nacht-Selfie
Merkmale  Quad Pixel-Technologie für 2,0 µm
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Sensorgröße  1/1.57"
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende  F/1.9
Pixelgröße  1 µm
Kameramodi  AI Portrait-Modus, Night Mode 2.0, Nacht-Selfie, Tripod Mode
Lichtquelle  LED-Blitz
Merkmale  PureView Technologie, Big Pixels technology, Quad Pixel Technology für 2,0 µm, Dark Vision, Corning Gorilla Glass DX+ (protective lens glass)
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Sensorgröße  1/3.06"
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.4
Sichtfeld (FoV)  123 Grad
Merkmale  Capture Fusion
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  16.3 cm (6.43")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  700 cd/m²
Wiederholrate  90 Hz
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  PureDisplay
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  4200 mAh
Schnelladetechnologie  Qualcomm Quick Aufladung 3.0, Power Delivery 3.0
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP67
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  84.5 mm
Transporttiefe  169.5 mm
Transporthöhe  40 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Staubgeschützt, wasserbeständig
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio
Breite:
73.9 mm
Tiefe:
7.99 mm
Höhe:
158.9 mm
Gehäusefarbe:
Cloudy Blue
Gehäusematerial:
100 % recyceltes Aluminium, 65 % recycelter Kunststoff
SAR-Wert:
1,37 W/kg (Körper), 0,79 W/kg (Kopf)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Android Enterprise Empfohlen:
Ja
Typ:
Qualcomm Snapdragon 695 5G
RAM:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Sensorauflösung:
16 Megapixel
Sensorgröße:
1/3.06"
Linsenöffnung:
F/2.4
Pixelgröße:
1 µm
Kameramodi:
Nacht-Selfie
Merkmale:
Quad Pixel-Technologie für 2,0 µm
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.9
Lichtquelle:
LED-Blitz
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.4
Sichtfeld (FoV):
123 Grad
Diagonalabmessung:
16.3 cm (6.43")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
700 cd/m²
Wiederholrate:
90 Hz
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
4200 mAh
Schnelladetechnologie:
Qualcomm Quick Aufladung 3.0, Power Delivery 3.0
Kennzeichnung:
IP67
Zubehör im Lieferumfang:
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Transportbreite:
84.5 mm
Transporttiefe:
169.5 mm
Transporthöhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, Smartphone, Smartphones, android smartphones nokia, smartphone, nokia smartphones, nokia, blue, 2400, 1080, cloudy, vma751w9fi1al0, dualsim, interner, speicher, oleddisplay, 6.43", pixel, rückkamera, front, camera, rckkamera, dual, oled, display, 256gb, android, 50mp, dualkamera], 8gb256gb, blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 358,35*
€ 424,12*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 403,35*
€ 475,76*
Frei Haus
ab € 404,85*
€ 475,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,76*
€ 566,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,79*
€ 554,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,64*
€ 508,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.