Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY D200 Empfänger/Sender (8-221002-205)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY D200 Empfänger/Sender (8-221002-205)
Artikel-Nr.:
     2753M-8027177
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     8-221002-205
EAN/GTIN:
     5033588058038
Suchbegriffe:
poly
221002
8221002205
savi

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Empfänger/Sender
Markenkompatibilität  POLY
Kompatibilität  Savi 8200 Series W8210, W8220, W8240, W8245
Produktfarbe  Schwarz
HP-Segment  Homeoffice
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Port-Typ  USB Type A/USB Type-C
  
Lieferumfang  
Anzahl  2
Benutzerhandbuch  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Empfänger/Sender
Markenkompatibilität:
POLY
Kompatibilität:
Savi 8200 Series W8210, W8220, W8240, W8245
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Homeoffice
USB-Port-Typ:
USB Type A/USB Type-C
Anzahl:
2
Benutzerhandbuch:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,41*
€ 110,42*
3 Tage
8
€ 7,50*
ab € 86,42*
€ 110,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.