Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (4IK-00002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Artikel-Nr.:
     2753M-8037421
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     4IK-00002
EAN/GTIN:
     0889842717075
Suchbegriffe:
Gamepad
Microsoft Lizenzen
Xbox Controller
Xbox Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core - Game Pad - kabellos - Bluetooth - weiß - für PC, Microsoft Xbox One, Android, iOS, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Gruppe  Game Controller
Hersteller  Microsoft
Hersteller Art. Nr.  4IK-00002
EAN/UPC  0889842717075

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core - Game Pad - kabellos, kabelgebunden - Bluetooth
Produkttyp  Game Pad
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden - Bluetooth
Steuerungen  Rechter Trigger, Linker Trigger, Rechter Bumper, Linker Bumper, A-Taste, B-Taste, D-Pad, X-Taste, Y-Taste, 2 Analog-Sticks
Leistungsmerkmale  Verstellbare Spannung, Sprechgarnituranschluss, austauschbare Komponenten, Dual Rumble Motors, Xbox Wireless support, Impulse Triggers, haptisches Feedback, Gummigriff
Farbe  Weiß
Entwickelt für  PC, Microsoft Xbox One, Android, iOS, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Game Pad
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden - Bluetooth
Steuerungen  Rechter Trigger, Linker Trigger, Rechter Bumper, Linker Bumper, A-Taste, B-Taste, D-Pad, X-Taste, Y-Taste, 2 Analog-Sticks
Schnittstelle  USB-C
Leistungsmerkmale  Verstellbare Spannung, Sprechgarnituranschluss, austauschbare Komponenten, Dual Rumble Motors, Xbox Wireless support, Impulse Triggers, haptisches Feedback, Gummigriff
Farbe  Weiß
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 oder höher
  
Verschiedenes  
Batterie  Wiederaufladbar
Zubehör im Lieferumfang  USB-C Kabel, Daumenrad-Einstellwerkzeug
Gewicht  345 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  PC, Microsoft Xbox One, Android, iOS, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Game Pad
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden - Bluetooth
Schnittstelle:
USB-C
Farbe:
Weiß
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 oder höher
Batterie:
Wiederaufladbar
Zubehör im Lieferumfang:
USB-C Kabel, Daumenrad-Einstellwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: xbox controller wireless, microsoft xbox controller, xbox controller, microsoft, xbox, series, elite, core, wireless, controller, weiß, 00002, 4ik00002, game, kabellos, bluetooth, android, edition, schwarz, bluetooth/usb, gamepad, analog, digital, bluetoothusb, projekt, retail, wirelesscontroller, coreedition, controll
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 7,50*
ab € 87,31*
€ 109,08*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 91,02*
€ 113,62*
3 Tage
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,59*
€ 113,79*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,32*
€ 117,00*
2 Tage
158
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,83*
€ 120,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
FST-00003
ab € 125,36*
Zubehör
Microsoft
RFZ-00018
ab € 98,05*
Zubehör
Microsoft
RFZ-00014
ab € 97,05*
Zubehör
Microsoft
4Z1-00002
ab € 41,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.