Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3" ) MIP Schwarz GPS (010-02638-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") MIP Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") MIP Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") MIP Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") MIP Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") MIP Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") MIP Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") MIP Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") MIP Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-8040596
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02638-20
EAN/GTIN:
     0753759297046
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Display-Typ  Digital
Bildschirmauflösung  260 x 260 Pixel
Touchscreen  Ja
Bildschirmdiagonale  3,3 cm (1.3" )
Bildschirmtechnologie  MIP
Immer eingeschaltetes Display  Ja
Farbdisplay  Ja
Displaydurchmesser  3,3 cm
Uhrenglas-Typ  Corning Gorilla Glass DX
  
Design  
Marktpositionierung  Sportuhr
Farbe des Uhrengehäuses  Schwarz
Material des Uhrengehäuses  Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Armbandfarbe  Schwarz
Bandmaterial  Silikon
Bandgröße  Universalgröße
Form  Rund
Objektivmaterial  Glas
Handgelenkgröße  130 - 220 mm
Riemenmaterial  Silikon
Schnallenfarbe  Schwarz
Wasserfest  Ja
Verschlussart  Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion  Wasserfest, Wasserdicht
Entfernbarer Gurt  Ja
Wasserbeständigkeit  5 ATM
  
Leistungen  
Eingebautes Mikrofon  Nein
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Integrierte Kamera  Nein
FM-Radio  Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
Flash-Speicher  32 GB
  
Merkmale  
Herzfrequenzmonitor  Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren  Ja
Herzfrequenzsensortyp  Optisch
Herzfrequenzmessung  Automatisch
Blutdruckmessgerät  Ja
Blutsauerstoff-Sensor  Ja
Zurückgelegte Strecke  Ja
Schrittzähler  Ja
Verbrannte Kalorien  Ja
Beschleunigungsmesser  Ja
Gyroskop  Ja
Aktivitäts-Tracker  Ja
Multisportmodus  Ja
Persönliche Ziele  Ja
Schlafqualität  Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
Vibrierender Motor  Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)  Wecker, Kalender, Stoppuhr
Anrufer-Identifikation  Ja
Uhrmodus  12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen  Ja
Wetteranzeige  Ja
Kalenderbenachrichtigungen  Ja
SMS-Benachrichtigungen  Ja
Timer  Ja
Elektronischer Kompass  Ja
Musikspieler  Ja
Akustische Signale  Ja
Barometrischer Höhenmesser  Ja
Wecker  Ja
Kalender  Ja
Stoppuhr  Ja
Zeit-/Streckensignal  Ja
Intervalltraining  Ja
Fortbildende Trainings  Ja
Unit-zu-unit Transfer  Ja
Sonnen- u. Mondauskunft  Ja
Wetterbericht  Ja
Datenübertragung Herzschlag  Bluetooth/ANT+
Schulungsempfehlungen  Ja
Automatische Schulungsprogrammanpassung  Ja
Schulungsplanung  Ja
Echtzeit-Anleitung  Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung  Ja
Empfohlene Aktivität  Golf, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung  Ja
Musiksteuerung  Ja
Laufdynamik  Ja
Aktive Minuten  Ja
Tracking-Übung  Ja
Anrufbenachrichtigungen  Ja
Barometer  Ja
Vibrierender Wecker  Ja
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Nein
ANT+ -fähig  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
Galileo  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Nein
WLAN  Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
Kopfhörer-Anschluss  Bluetooth
Bluetooth  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batteriebetriebsdauer  49 h
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Auto-Standby  Ja
Solarenergie  Ja
Batterielebensdauer (max.)  2 Woche(n)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  46,5 mm
Tiefe  46,5 mm
Dicke  1,44 cm
Gewicht  53 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Display-Typ:
Digital
Bildschirmauflösung:
260 x 260 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
3,3 cm (1.3" )
Bildschirmtechnologie:
MIP
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Displaydurchmesser:
3,3 cm
Uhrenglas-Typ:
Corning Gorilla Glass DX
Marktpositionierung:
Sportuhr
Farbe des Uhrengehäuses:
Schwarz
Material des Uhrengehäuses:
Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Armbandfarbe:
Schwarz
Bandmaterial:
Silikon
Bandgröße:
Universalgröße
Form:
Rund
Objektivmaterial:
Glas
Handgelenkgröße:
130 - 220 mm
Riemenmaterial:
Silikon
Schnallenfarbe:
Schwarz
Wasserfest:
Ja
Verschlussart:
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion:
Wasserfest, Wasserdicht
Entfernbarer Gurt:
Ja
Wasserbeständigkeit:
5 ATM
Eingebautes Mikrofon:
Nein
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
FM-Radio:
Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Flash-Speicher:
32 GB
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Optisch
Herzfrequenzmessung:
Automatisch
Blutdruckmessgerät:
Ja
Blutsauerstoff-Sensor:
Ja
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Schrittzähler:
Ja
Verbrannte Kalorien:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Multisportmodus:
Ja
Persönliche Ziele:
Ja
Schlafqualität:
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
Vibrierender Motor:
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM):
Wecker, Kalender, Stoppuhr
Anrufer-Identifikation:
Ja
Uhrmodus:
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen:
Ja
Wetteranzeige:
Ja
Kalenderbenachrichtigungen:
Ja
SMS-Benachrichtigungen:
Ja
Timer:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Musikspieler:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Barometrischer Höhenmesser:
Ja
Wecker:
Ja
Kalender:
Ja
Stoppuhr:
Ja
Zeit-/Streckensignal:
Ja
Intervalltraining:
Ja
Fortbildende Trainings:
Ja
Unit-zu-unit Transfer:
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft:
Ja
Wetterbericht:
Ja
Datenübertragung Herzschlag:
Bluetooth/ANT+
Schulungsempfehlungen:
Ja
Automatische Schulungsprogrammanpassung:
Ja
Schulungsplanung:
Ja
Echtzeit-Anleitung:
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung:
Ja
Empfohlene Aktivität:
Golf, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung:
Ja
Musiksteuerung:
Ja
Laufdynamik:
Ja
Aktive Minuten:
Ja
Tracking-Übung:
Ja
Anrufbenachrichtigungen:
Ja
Barometer:
Ja
Vibrierender Wecker:
Ja
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
ANT+ -fähig:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
USB Anschluss:
Nein
WLAN:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
Bluetooth:
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
49 h
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Auto-Standby:
Ja
Solarenergie:
Ja
Batterielebensdauer (max.):
2 Woche(n)
Breite:
46,5 mm
Tiefe:
46,5 mm
Dicke:
1,44 cm
Weitere Suchbegriffe: garmin, 02638, 0100263820, forerunner, solar, schwarz, emea, black, zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 404,21*
€ 482,93*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 420,09*
€ 501,45*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 420,36*
€ 502,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,76*
€ 598,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,70*
€ 582,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,99*
€ 540,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,99*
€ 525,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,36*
€ 500,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.