Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller Skagen weiß 26.5 cm 6-tlg. (317367)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller Skagen weiß 26.5 cm 6-tlg. (317367)
Artikel-Nr.:
     2753M-8045195
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     317367
EAN/GTIN:
     4006344317367
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller 27 cm
Teller Skagen weiß 26.5 cm 6-tlg. (317367)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller, ritzenhoff & breker essteller, 317367, ritzenhoff, breker, teller, skagen, weiß, 6tlg., 6tlg, 26.5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 41,74*
€ 55,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,71*
€ 73,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.