Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro LED - Schwarz - Weiß - 400 mm - 600 mm - 240 mm - 715 mm - 170 mm (23107)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro LED
Walimex pro LED
Artikel-Nr.:
     2753M-8048637
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23107
EAN/GTIN:
     4056929231076
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Produkttext

Voll ausgestattet! Die preiswerte Beleuchtungslösung mit moderner LED-Technik: Das komplette Dauerlichtset besteht aus einer 60W Bi Color LED, einer 40x60 cm Softbox, passendem Diffusor, einem Lampenstativ sowie einer Tasche und Fernbedienung. Das Lampenstativ hat einen Spigot-Anschluss und ist flexibel einstellbar von 71 bis 182 cm Höhe. Damit steht Ihnen nichts mehr im Wege, um perfekt ausgeleuchtete Foto- sowie Videoaufnahmen zu kreieren. Hohe Farbgenauigkeit Die Leuchte hat eine hohe Farbgenauigkeit von CRI 95+. Die Bi Color Farbtemperatur ist einstellbar von 3.000 - 6.000 K und der mitgelieferte Diffuser sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die E27-Lampenfassung ermöglicht das Verwenden verschiedener LEDs und Stärken. Der Standard Spigot-Anschluss ist mit allen gängigen Lampenstativen kompatibel. Flexibel einsetzbar Sie haben nur ein kleines Studio oder einen engen Raum? Kein Problem! Das Beleuchtungsset ist ideal, wenn es nur nach Bedarf aufgebaut wird, da es kompakt und einfach in der Handhabung daherkommt. Es ist neigbar um ca. 135° und bietet damit eine flexible Ausleuchtung. Ob Produktfotos, People- oder Foodfotografie, Reproaufnahmen oder Aufnahmen für Social Media, die LED ist gleichermaßen für Foto- und Videoaufnahmen geeignet. Einfache Steuerung Dank der mitgelieferten Fernbedienung ist die Steuerung kinderleicht. Sie hat eine Reichweite von 3-5 Metern und enthält mehrere Funktionen: Ein- und Ausschalten, Wechsel der Farbtemperatur mittels der drei voreingestellten Farbtemperaturen (3000K, 5000K und 6000K), Stroboskopfunktion, Dimmfunktion sowie die Nachtlichtfunktion für eine dezente Hintergrundbeleuchtung in 3 Stufen (3000K, 5000K und 6000K).

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  400 mm
Tiefe  600 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  240 mm
Verpackungstiefe  715 mm
Verpackungshöhe  170 mm
Paketgewicht  2,38 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
400 mm
Tiefe:
600 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
715 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
2,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Kameraleuchte, Videolampe, Videoleuchte, walimex softbox, lichtformer, 23107, walimex, mantona, softbox, 40x60cm, color, schwarz, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.