Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXAGON CRE-S3C - MMC - MMC Mobile - MicroSD (TransFlash) - MicroSDHC - MicroSDXC - MiniSD - MiniSDHC - RS-MMC - SD - SDHC,... - Grau - 312 Mbit/s - Aluminium - Windows 11 / 10 /...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-8060786
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     CRE-S3C
EAN/GTIN:
     8595247906632
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Produkttext

luminium 3in1 Speicherkartenleser AXAGON CRE-S3C SUPERSPEED mit USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle unterstützt alle aktuellen Versionen von SD- und microSD-Karten, einschließlich SDXC und microSDXC mit einer Kapazität bis zu 2TB. Es unterstützt auch CF-Karten mit einer Kapazität bis zu 128PT. Dank des modernen doppelseitigen USB-C-Anschlusses können sie das Lesegerät ganz einfach an Ihren Laptop, Telefon oder Computer mit USB-C-Anschluss anschließen. Dank der USB 3.2 Gen 1 (früher USB 3.0)-Schnittstelle erreicht der Kartenleser im Vergleich mit Kartenlesern mit der USB 2.0 Schnittstelle deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. UHS-II-Karten erreichen Geschwindigkeiten bis zu 156 MB/s (Full-Duplex) bzw. 312 MB/s (Half-Duplex), die Unterstützung älterer USH-I-Karten (max. Geschwindigkeit 104 MB/s) ist eine Selbstverständlichkeit. Das Lesegerät wird Sie mit der Möglichkeit der gleichzeitigen Arbeit mit Karten in allen Steckplätzen und dem direkten Kopieren zwischen ihnen erfreuen. Das elegante Aluminiumgehäuse des Lesegeräts hat eine weiche Oberfläche, um Fingerabdrücke zu vermeiden. Die Installation ist sehr einfach - das Lesegerät wird nur an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen, der Rest geschieht automatisch. Das Lesegerät ist ein ideales Zubehör für Fotoamateure und Profis, die moderne UHS-II- und auch CF-Karten verwenden.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kompatible Speicherkarten  MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Eingebaut  Nein
Produktfarbe  Grau
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten  3
Datenübertragungsrate  312 Mbit/s
Gehäusematerial  Aluminium
Hot-Swap  Ja
Plug und Play  Ja
LED-Anzeigen  Ja
Kompatible Betriebssysteme  Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 (32-Bit, 64-Bit) Windows Server2016 / 2012 / 2008 (32-Bit, 64-Bit) Mac OS X 10.x and higher Linux kernel 2.4.x and higher
Zertifizierung  FCC, CE, RoHS
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse  1
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  60 mm
Tiefe  64 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  53 g
Kabellänge  0,15 m
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  120 mm
Verpackungstiefe  25 mm
Verpackungshöhe  180 mm
Paketgewicht  98 g
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Eingebaut:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten:
3
Datenübertragungsrate:
312 Mbit/s
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Plug und Play:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 (32-Bit, 64-Bit)
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite:
60 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
15 mm
Kabellänge:
0,15 m
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
98 g
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, axagon, cres3c, usbc, uhsii, sd/microsd/cf, windows, 32bit, 2016, 2012, 2008, 3slot, sdmicrosdcf, 64bit, microsd, externer, kartenleser, superspeed, ctecka, karet, podpora, aliuminio, dideles, spartos, atminties, korteliu, skaitytuvas.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.