Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Game Controller
>
Gamepad
>
Xbox Controller
>
Artikel
Turtle Beach REACT-R Violett - Weiß USB Gamepad PC - Xbox One - Xbox Series S - Xbox Series X (TBS-0732-02)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-8082100
Hersteller:
Turtle Beach
Herst.-Nr.:
TBS-0732-02
EAN/GTIN:
0731855007332
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
xbox controller
Hauptmerkmale
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Schaltfläche Optionen
Reflex Vibration
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-A
Kopfhörerausgang
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Violett, Weiß
Kabellänge
2,5 m
Ergonomischer Griff
Ja
Gummigriffe
Ja
Leistung
Energiequelle
Kabel
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
271 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt:
PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Funktionsknöpfe:
D-Pad, Schaltfläche Optionen
Reflex Vibration:
Ja
Schulterknöpfe:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kopfhörerausgang:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Produktfarbe:
Violett, Weiß
Kabellänge:
2,5 m
Ergonomischer Griff:
Ja
Gummigriffe:
Ja
Energiequelle:
Kabel
Breite:
155 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
63 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
... >
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Gaming Headsets
Weitere Suchbegriffe:
turtle
,
beach
,
0732
,
tbs073202
,
xbox
,
reactr
,
series
,
react
,
controller
,
spark/weiß
,
spielverbessernde
,
audiobedienelemente
,
schnell
,
erreichbareaudiobedienele
,
balta
,
violett
,
weiß
,
gamepad
,
sparkwei
,
spark
,
audio
,
bedienelemente
,
erreichbareaudio
,
bedienele
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,01*
€ 37,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,82*
€ 60,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Turtle Beach Recon Grau, Weiß USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Turtle Beach
TBS-0707-02
ab € 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen