Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8099705 Herst.-Nr.: 540281 EAN/GTIN: 4252011904532 |
| |
|
| | |
| Produkttext\r\nDieses Set bietet deinem Smartphone den idealen Rundumschutz.\r\nEin hochwertiges crystal clear Schutzglas bewahrt Dein Smartphone zuverlässig vor Kratzern und schützt es vor gefährlichen Krafteinwirkungen aufs Display.\r\nDas Clear Case bewahrt Dein Smartphone rundrum vor unschönen und ärgerlichen Beschädigungen bei alltäglichen Stürzen des Telefons.\r\nEine hydro- und oleophobe Beschichtung ermöglichen die schnelle und einfache Reinigung des Schutzglases.\r\nEin Montagerahmen hilft Dir das Schutzglas präzise und blasenfrei auf Deinem Smartphone aufzubringen.\r\n\r\n Hauptmerkmale\r\n \r\nMerkmale | | \r\nMaximale Bildschirmgröße | 16 cm (6.3" ) | \r\nEtui-Typ | Cover | \r\nMaterial | Gehärtetes Glas, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | \r\nProduktfarbe | Transparent | \r\nMarkenkompatibilität | Google | \r\nKompatibilität | Pixel 7 | \r\nSchutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | \r\nFettabweisende Beschichtung | Ja | \r\nEinfache Anwendung | Ja | \r\n | | \r\nGewicht und Abmessungen | | \r\nGewicht | 40 g | \r\n | | \r\nVerpackungsdaten | | \r\nDisplayschutz | Ja | \r\nVerpackungsbreite | 95 mm | \r\nVerpackungstiefe | 210 mm | \r\nVerpackungshöhe | 20 mm | \r\nPaketgewicht | 100 g | \r\n Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Google Smartphone Schutzglas, Google Smartphone Schutzhülle, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, displayfolie panzerglas, schutzglas und hülle für smartphone, 4smarts displayfolie, 4smarts, 540281, 360°, starter, google, pixel, glas, beschichtung, clear, xpro, schutzhülle, mobiltelefon, fettabweisende, thermoplastisches, polyurethan, gehärtetes, hydrophobe, durchsichtig, schutzhlle, gehrtetes, hülle, hlle, montagerahmen, case, handyschutzhülle, zoll |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 5,70* | € 8,37* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,71* | € 8,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,99* | € 17,08* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,51* | € 18,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,20* | € 37,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|