Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Laptop Cart - Wagen für Notebook - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Zweistufiges Grau (24-205-214)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Artikel-Nr.:
     2753M-810446
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     24-205-214
EAN/GTIN:
     0698833015119
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Neo-Flex Laptop Cart - Wagen für Notebook - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Zweistufiges Grau
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  24-205-214
Modell  Neo-Flex Laptop Cart
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Ergotron Neo-Flex Laptop Cart - Wagen
Produkttyp  Wagen
Gewicht  15 kg
Empfohlene Verwendung  Notebook
Max. Ladegewicht  6.8 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Zweistufiges Grau

Ausführliche Details





Allgemein  
Gewicht  15 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Zweistufiges Grau
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  Notebook
Max. Ladegewicht  6.8 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Räder, Constant Force Technology
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,8 kg
Material:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe:
Zweistufiges Grau
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Notebook
Max. Ladegewicht:
6.8 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Räder, Constant Force Technology
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, multimediawagen ergotron, av wagen, laptoptrolley 17", ergotron, neoflex, flex, 24205214, laptop, wagen, notebook, maus, barcodescanner, aluminium, stahl, hochwertiger, kunststoff, zweistufiges, grau, bildschirmgröße:, 30.543.9, 12"17.3", cart, bildschirmgre, 305439, 12173, barcode, scanner, bildschirmgröße, 68kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 9,50*
ab € 617,00*
€ 682,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 619,96*
€ 686,61*
Frei Haus
ab € 624,73*
€ 692,30*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 624,15*
€ 692,52*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 656,17*
€ 724,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,47*
€ 862,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,28*
€ 849,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,00*
€ 828,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,86*
€ 811,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,17*
€ 780,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.