Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.case Type 2000 - Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör - Polypropylen - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8105591
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/B/GoPro9
EAN/GTIN:
     4031541745309
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.case Type 2000 - Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör - Polypropylen - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  2000/B/GoPro9
Modell  outdoor.case Type 2000
EAN/UPC  4031541745309

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.case Type 2000 - Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör
Produkttyp  Hartschalentasche für Actionkamera / Zubehör
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27 cm x 21.5 cm x 16.5 cm
Gewicht  900 g
Gepäckvolumen  6.6 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  27 cm
Tiefe  21.5 cm
Höhe  16.5 cm
Gewicht  900 g
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung  Für Actionkamera / Zubehör
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt  Gummierter Tragegriff
Verschlussart  2 x Riegel
Zusätzliche Fächer  Batterien, Kabel, Action-Camera-Zubehör
Gepäckvolumen  6.6 Liter
Innenmaße  25 cm x 17.5 cm x 15.5 cm
Kompatible Produktabmessungen  Ösen für Vorhängeschloss - 5.08 cm
Mitgeliefertes Zubehör  Schaumstoffeinlage
Kennzeichnung  IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Mindesttemperatur  -30 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
27 cm
Tiefe:
21.5 cm
Höhe:
16.5 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung:
Für Actionkamera / Zubehör
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt:
Gummierter Tragegriff
Verschlussart:
2 x Riegel
Zusätzliche Fächer:
Batterien, Kabel, Action-Camera-Zubehör
Gepäckvolumen:
6.6 Liter
Innenmaße:
25 cm x 17.5 cm x 15.5 cm
Kompatible Produktabmessungen:
Ösen für Vorhängeschloss - 5.08 cm
Mitgeliefertes Zubehör:
Schaumstoffeinlage
Kennzeichnung:
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Mindesttemperatur:
-30 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche schwarz, 2000, 2000bgopro9, 2000/b/gopro9, outdoor.case, type, hartschalentasche, actionkamera, zubehör, polypropylen, schwarz, outdoorcase, zubehr, gopro9, outdoor, case, international, outdoor.cases, kamerakoffer, innenmaß, t)=250, wasserdicht, outdoorcases, innenma, t250, cases, =250
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 54,26*
€ 70,91*
€ 4,00*
ab € 60,95*
€ 81,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,15*
€ 81,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 64,79*
€ 83,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 64,29*
€ 84,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.