Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex M10 - 10 W - 50 Glühbirne(n) - LED - Weiß - 3200 K - 7500 K (23121)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex M10 10 W
Walimex M10 10 W
Walimex M10 10 W
Artikel-Nr.:
     2753M-8118914
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23121
EAN/GTIN:
     4056929231212
Suchbegriffe:
23121
walimex
mantona
3200

Produkttext

Für perfekte Lichtverhältnisse! Der handliche Walimex pro RGB Tube Small M10 Leuchtstab sorgt für mehr Abwechslung in Ihren Videos und Fotos: Mit Vollspektrum-RGB (36.000 Farben) und Bi-Color-Funktion für warmes und kühles weißes Licht zwischen 3200 K bis 7500 K bietet der Leuchtstab das perfekte Setting für hochwertige Film- und Videoaufnahmen. Hierzu kann bequem in 1%-Schritten mit sanftem Übergang das Licht angepasst werden. Der Leuchtstab enthält zudem 9 Lichteffekte (u.a. Flash, Kerzenlicht und Polizeilicht) und eignet sich somit perfekt für Streaming, Social Media oder für Lichtmalerei bei langzeitbelichteten Fotos. Maximale Befestigungsmöglichkeiten Mit seinem hochwertigen Metallgehäuse lässt sich der Leuchtstab dank starker Magnete an metallischen Flächen wie z.B. Möbeln und outdoor, z.B. an Geländern, befestigen. Die zwei ¼" Gewinde ermöglichen Ihnen die flexible Montage auf allen gängigen Stativen. Ein Ministativ zur Platzierung auf dem Tisch ist passend hierzu im Lieferumfang enthalten. Volle Power in kleinem Gehäuse Obwohl der 10W-Leuchtstab nur 320 Gramm leicht ist, reicht sein Durchmesser (39mm) und seine Länge (269mm) völlig aus, ein Studio-Setting in ansprechenden Farben auszuleuchten. Egal ob Interview-Settings, Videocalls, Teams oder Zoom oder Food- und Produktfotografie, der Leuchtstab ist vielseitig einsetzbar! Er hat eine lange Akku-Laufzeit von über zwei Stunden (130 Min.) bei voller Helligkeit, dank des starken 2500 mAh-Akkus. Damit ist ein ungestörtes Arbeiten sichergestellt. Sollte der Akku dennoch zwischendurch leer werden, lässt er sich dank des integrierten USB-C Ladeports mittels mitgeliefertem USB-C Ladekabel schnell wieder aufladen. Einfachste Bedienung Auf der Rückseite lässt sich die Leuchte einfach bedienen und dank der zwei ¼" -Gewinde kann der Lichtstab flexibel auf Stativen sowie Mini-Kugelköpfen montiert werden.

Hauptmerkmale

Lampen  
Gesamtleistung  10 W
Anzahl an Lampen  50 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp  LED
Lichtfarbe  Weiß
Farbtemperatur (min.)  3200 K
Farbtemperatur (max.)  7500 K
Strahlungswinkel  120°
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium
Batterieladeanzeige  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  275 mm
Verpackungstiefe  80 mm
Verpackungshöhe  425 mm
Paketgewicht  461 g
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  39 mm
Tiefe  39 mm
Höhe (min)  26,9 cm
Gewicht  320 g
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gesamtleistung:
10 W
Anzahl an Lampen:
50 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtfarbe:
Weiß
Farbtemperatur (min.):
3200 K
Farbtemperatur (max.):
7500 K
Strahlungswinkel:
120°
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Batterieladeanzeige:
Ja
Energiequelle:
Akku
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
425 mm
Paketgewicht:
461 g
Breite:
39 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe (min):
26,9 cm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 7500, tube, small, glühbirne(n, weiß, glhbirnen, glühbirne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.