Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower ChargeAIR All Desk Pro Schwarz Indoor (409451)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower ChargeAIR All Desk Pro Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
RealPower ChargeAIR All Desk Pro Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-8119700
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     409451
EAN/GTIN:
     4040895010599
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation

Produkttext

Bei RealPower kommt Energie auf den Tisch - kabellos und für vier Geräte gleichzeitig. Die RealPower ChargeAIR All Desk Pro bietet je ein induktives Ladepad für das Smartphone und eines für die Apple Watch, für die Stromversorgung der Apple AirPods gibt es einen Lightning-Steckplatz. Zusätzlich gibt es einen USB-Ladeport auf der Rückseite. So wird der Schreib- oder Nachttisch zur Powerstation. Gleichzeitig organisiert die ChargeAIR All Desk Pro alle Geräte übersichtlich und sorgt für Ordnung.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone, Smartwatch
Energiequelle  USB
Kabelloses Aufladen  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 - 12 V
Eingangsstrom  3 A
Max. Leistung  15 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad  75
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  128 mm
Tiefe  78 mm
Höhe  184 mm
Gewicht  167 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  140 mm
Verpackungstiefe  85 mm
Verpackungshöhe  210 mm
Paketgewicht  448 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone, Smartwatch
Energiequelle:
USB
Kabelloses Aufladen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
5 - 12 V
Eingangsstrom:
3 A
Max. Leistung:
15 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad:
75
Breite:
128 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
184 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
85 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
448 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: 409451, realpower, chargeair, desk, ladegerät, kabellos, schwarz, indoor, ladegert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 37,45*
€ 50,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,17*
€ 70,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.