Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Camper 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8" ) TFT 405 g Schwarz (010-02748-15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Camper 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8 Zoll) TFT 405 g Schwarz
Garmin Camper 895 Navigationssystem Fixed 20,3 cm (8 Zoll) TFT 405 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8122628
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02748-15
EAN/GTIN:
     0753759308469
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Marine Navigationssystem

Hauptmerkmale

GPS-Typ  
Marine  Nein
Sport (Fitness, Rennen)  Nein
Outdoor(Bergwandern, Trekking)  Ja
Geocaching  Ja
Auto  Ja
Luftfahrt  Nein
Fahrrad  Nein
Motorrad  Nein
Truck  Ja
Wohnwagen / Caravan  Ja
Golf  Nein
  
Navigation  
Traffic Message Channel (TMC)  Ja
Live-Service  Ja
Spurführung  Nein
Kanal der aktuellen Verkehrsmeldungen (TMC)  Ja
Wegpunkte  Ja
Sprachbefehl  Ja
Sehenwürdigskeiten  Ja
Tracklog  Ja
Höhe Maß  Ja
3D-Wahrzeichen  Ja
Hausnummer  Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen  Ja
Parkassistent  Ja
Apple CarPlay-Unterstützung  Ja
Android Auto-Unterstützung  Ja
  
GPS-Leistungen  
Antenne  Intern
  
Karte  
Karten enthalten  Ja
Lebenszeit-Karten updates  Ja
Landkarte-Speicher  Speicherkarte
Fähigkeit Karten hinzuzufügen  Ja
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  20,3 cm (8" )
Touchscreen  Nein
Breitbild  Ja
Display-Auflösung  1280 x 800 Pixel
Display  TFT
Anzeigegröße (HxV)  172,7 x 106,7 mm (6.8 x 4.2" )
Touch-Technologie  Multitouch
Anzeigegerät  17,2 x 10,7 mm
  
Speicher  
Speichermedien Typ  Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität  32 GB
  
Netzwerk  
Bluetooth  Ja
WLAN  Ja
  
Leistungen  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Text-to-speech Nachrichtleser  Ja
Integrierte Kamera  Nein
Bildbetrachter  Ja
Gechwindigkeitskontrolle Volumen  Ja
Zeit-/Streckensignal  Ja
  
Design  
Formfaktor  Fixed
Produktfarbe  Schwarz
Einfach zu bedienen  Ja
Schnittstelle  Berührungsbildschrim
Akustische Signale  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp  Eingebaut
Akku-/Batteriebetriebsdauer  2 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  405 g
Breite  200 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  125 mm
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Marine:
Nein
Sport (Fitness, Rennen):
Nein
Outdoor(Bergwandern, Trekking):
Ja
Geocaching:
Ja
Auto:
Ja
Luftfahrt:
Nein
Fahrrad:
Nein
Motorrad:
Nein
Truck:
Ja
Wohnwagen / Caravan:
Ja
Golf:
Nein
Traffic Message Channel (TMC):
Ja
Live-Service:
Ja
Spurführung:
Nein
Kanal der aktuellen Verkehrsmeldungen (TMC):
Ja
Wegpunkte:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Sehenwürdigskeiten:
Ja
Tracklog:
Ja
Höhe Maß:
Ja
3D-Wahrzeichen:
Ja
Hausnummer:
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen:
Ja
Parkassistent:
Ja
Apple CarPlay-Unterstützung:
Ja
Android Auto-Unterstützung:
Ja
Antenne:
Intern
Karten enthalten:
Ja
Lebenszeit-Karten updates:
Ja
Landkarte-Speicher:
Speicherkarte
Fähigkeit Karten hinzuzufügen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
20,3 cm (8" )
Touchscreen:
Nein
Breitbild:
Ja
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Display:
TFT
Anzeigegröße (HxV):
172,7 x 106,7 mm (6.8 x 4.2" )
Touch-Technologie:
Multitouch
Anzeigegerät:
17,2 x 10,7 mm
Speichermedien Typ:
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Text-to-speech Nachrichtleser:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Bildbetrachter:
Ja
Gechwindigkeitskontrolle Volumen:
Ja
Zeit-/Streckensignal:
Ja
Formfaktor:
Fixed
Produktfarbe:
Schwarz
Einfach zu bedienen:
Ja
Schnittstelle:
Berührungsbildschrim
Akustische Signale:
Ja
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp:
Eingebaut
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
2 h
Breite:
200 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
125 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Motorrad-Navigationsgeräte, Motorrad-Navigationssysteme, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, LKW-Navigationsgerät, LKW-Navigationssystem, Trucknavigation, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, gps handgerät garmin, gps handgerät, garmin, 02748, 0100274815, camper, zoll, navigationssystem, wohnmobil/campernavi, navigationsgerät, satnav, with, live, traffic, fixed, schwarz, wohnmobilcampernavi, navigationsgert, wohnmobil, navi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 509,50*
€ 532,26*
€ 5,00*
ab € 509,84*
€ 532,27*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 521,74*
€ 544,27*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 547,31*
€ 570,98*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,20*
€ 597,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,98*
€ 679,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,44*
€ 674,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,54*
€ 669,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,47*
€ 664,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,31*
€ 651,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.