Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1" ) TFT Touchscreen 554 g Schwarz (010-02749-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8122629
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02749-10
EAN/GTIN:
     0753759298647
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Marine Navigationssystem

Produkttext

ERFAHRE UNVERGESSLICHE MOMENTE Das Camper 1095 Navi ist auf Reisen ein toller Begleiter. Es hat ein besonders großes Display und bietet ein an die Größe und das Gewicht des Fahrzeugs angepasste Routenführung1 sowie genaue Luftansichten für eine schnelle Orientierung am Campingplatz. BEEINDRUCKENDES DISPLAY Der 25,40cm (10") (20 cm) Touchscreen ist hell, hochauflösend und randlos. Damit können wichtige Routeninformationen problemlos abgelesen werden. FAHRZEUGSPEZIFISCHE ROUTENFÜHRUNG Dein Camper 1095 Navi berücksicht bei der Suche nach einer empfohlenen Route die Größe und das Gewicht deines Wohnmobils oder Wohnwagens1. Außerdem kannst du Profile für mehrere Fahrzeuge oder Anhänger speichern. WARNUNGEN VOR GEFAHRENSTELLEN Erhalte während der Fahrt Hinweise zu vorausliegenden Kurven, Bahnübergängen, Wildwechseln, engen Straßen, Steigungen/Gefällen, Seitenwinden, u.v.m. So kommst du immer zuverlässig und entspannt an dein Ziel. BIRDSEYE SATELLITENBILDER Klare Luftansichten ermöglichen dir eine schnelle Orientierung auf dem Gelände deines Zielortes. Ebenso lassen sich individuelle Markierungen zur zukünftigen Nutzung hinterlegen. ROADTRIP ROUTES Bestimme wie abwechslungsreich deine Route sein soll und genieße eine spontane Reise voller Entdeckungen und Erlebnissen. Denn es gibt viele Wege um von A nach B zu kommen! ROUTENÜBERSICHT Neben der aktiven Route wird dir auch eine Übersicht über deine gesamte verbleibende Route angezeigt. In Verbindung mit der Garmin Drive™ App kannst du dir auch das voraussichtliche Wetter am Zielort ansehen. INFOS ZU CAMPINGPLÄTZEN Vereinfache deine Reise mit einem vorinstallierten Verzeichnis von Campingplätzen und Einrichtungen von ACSI™, Campercontact™ und Trailer's PARK™, das nach Leistungen wie Duschen, Elektrizität usw. gefiltert werden kann. EINFACHE ROUTENPLANUNG Kopple dein Gerät mit der Garmin Drive™ App, um Routen und GPX-Dateien problemlos zu importieren und mit anderen zu teilen. Auf diese Weise kannst du deine Tour noch müheloser planen - auch von unterwegs aus. ROUTENFÜHRUNG MIT UMWELTZONEN Erhalte Informationen und Warnungen zu Umweltzonen auf deiner Route. GARMIN SPRACHASSISTENZ Du benötigst Navigationsanweisungen? Sage einfach, wohin es gehen soll. Dein Camper 1095 Navi reagiert auf gesprochene Anweisungen und führt dich dann zum Ziel. (Der Sprachassistent ist für Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch und Niederländisch verfügbar.) DRAHTLOSE UPDATES Dank der integrierten WLAN-Konnektivität ist es einfach, die Karten und die Software ganz ohne Computer auf dem aktuellen Stand zu halten. Anweisungen auf dem Display weisen dich darauf hin, wenn neue Updates verfügbar sind. LIVE INFOS ZU VERKEHR und WETTER Kopple dein Gerät mit der Garmin Drive App, um dank Live-Verkehrsdaten Verkehrsbehinderungen zu vermeiden und Umleitungen zu finden. Sieh dir außerdem detaillierte Wettervorhersagen u.v.m. an. LIVE KRAFTSTOFFPREISE Dank der Garmin Drive App bist du immer über aktuelle Kraftstoffpreise entlang deiner Route informiert. SMARTE FREISPRECHFUNKTION Synchronisiere dein kompatibles Smartphone über die integrierte drahtlose Bluetooth®-Verbindung mit deinem Camper 1095 Navi, um Anrufe zu tätigen, ohne deine Hände vom Lenkrad zu nehmen. SMART NOTIFICATIONS Wenn dein Gerät mit der Garmin Drive App gekoppelt ist, kannst du dir Benachrichtigungen vom Smartphone direkt auf dem Display des Navis anzeigen lassen. INFORMIERT UNTERWEGS Sieh dir Tripadvisor Reisebewertungen für Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten entlang deiner Route oder in der Nähe deines Ziels an. Mit vorinstallierten Foursquare® POIs findest du problemlos neue Geschäfte, Restaurants und Millionen andere beliebte Points of Interest. EMEA-BILD MUSS NOCH EINGEFÜGT WERDEN MICHELIN GREEN GUIDE In diesem vorinstallierten Reiseführer findest du Bilder, detaillierte Beschreibungen und Bewertungen, damit du weißt, ob eine Sehenswürdigkeit einen Besuch wert ist. TRENDY PLACES Entdecke mit Trendy Places die besten POIs entlang deiner Route oder lass dir das Freizeitangebot deines Aufenthaltsorts anzeigen. LOCAL SPOTS Erhalte mit Local Spots Empfehlungen sehenswerter Orte und Aktivitäten in der Nähe deiner aktuellen Position. KARTENABDECKUNG Dein Navi verfügt über Karten Updates und vorinstallierte Karten für ganz Europa und Südafrika. Außerdem hast du Zugriff auf kostenlose Karten-Downloads über Garmin Express für Nordamerika, Südamerika, Australien und Neuseeland, den Nahen Osten und Nordafrika. KOMPATIBEL MIT RÜCKFAHRKAMERAS Kopple das Camper 1095 Navi mit unserer drahtlosen Rückfahrkamera BC™ 50 (separat erhältlich) oder mit kompatiblen kabelgebundenen Kameras von Drittanbietern2, um zu sehen, was sich hinter deinem Fahrzeug befindet. BEDIENE 12-VOLT GERÄTE Kopple dein Gerät mit der digitalen Garmin PowerSwitch™ Schaltbox, um ganz einfach die 12-Volt Geräte deines Fahrzeugs zu bedienen, z.B. Beleuchtung oder Lüfter. EIN AUGENZEUGE FÜR UNTERWEGS Eine im Fahrzeug installierte Garmin Dash Cam 3 (separat erhältlich) dient als zuverlässiger Augenzeuge. Das Gerät zeichnet bei Unfallerkennung automatisch auf und speichert die Aufnahmen. Bestimmte DashCams können über den USB-Anschluss an der Rückseite dieses Camper-Navis konstant mit Strom versorgt werden.

Hauptmerkmale

GPS-Typ  
Marine  Nein
Sport (Fitness, Rennen)  Nein
Outdoor(Bergwandern, Trekking)  Nein
Geocaching  Nein
Auto  Nein
Luftfahrt  Nein
Fahrrad  Nein
Motorrad  Nein
Truck  Nein
Wohnwagen / Caravan  Nein
Golf  Nein
  
Navigation  
Traffic Message Channel (TMC)  Nein
Live-Service  Ja
Spurführung  Ja
Sprachbefehl  Ja
3D-Wahrzeichen  Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen  Ja
  
Karte  
Karten enthalten  Ja
Kartenabdeckung  Ganz Europa
Lebenszeit-Karten updates  Ja
Voice-Landkarte  Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen  Ja
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  25,6 cm (10.1" )
Touchscreen  Ja
Breitbild  Ja
Display-Auflösung  1280 x 800 Pixel
Display  TFT
Anzeigegröße (HxV)  215,9 x 134,6 mm (8.5 x 5.3" )
Anzeigegerät  216 x 135 mm
  
Speicher  
Speichermedien Typ  Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität  32 GB
  
Netzwerk  
Bluetooth  Ja
WLAN  Ja
  
Leistungen  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Freisprechen per Bluetooth  Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Design  
Formfaktor  Fixed
Produktfarbe  Schwarz
Akustische Signale  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer  2 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  554 g
Breite  245 mm
Tiefe  21 mm
Höhe  154 mm
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB
Betriebsanleitung  Ja
Fenstermontagehalter enthalten  Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Marine:
Nein
Sport (Fitness, Rennen):
Nein
Outdoor(Bergwandern, Trekking):
Nein
Geocaching:
Nein
Auto:
Nein
Luftfahrt:
Nein
Fahrrad:
Nein
Motorrad:
Nein
Truck:
Nein
Wohnwagen / Caravan:
Nein
Golf:
Nein
Traffic Message Channel (TMC):
Nein
Live-Service:
Ja
Spurführung:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
3D-Wahrzeichen:
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen:
Ja
Karten enthalten:
Ja
Kartenabdeckung:
Ganz Europa
Lebenszeit-Karten updates:
Ja
Voice-Landkarte:
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
25,6 cm (10.1" )
Touchscreen:
Ja
Breitbild:
Ja
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Display:
TFT
Anzeigegröße (HxV):
215,9 x 134,6 mm (8.5 x 5.3" )
Anzeigegerät:
216 x 135 mm
Speichermedien Typ:
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Freisprechen per Bluetooth:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Formfaktor:
Fixed
Produktfarbe:
Schwarz
Akustische Signale:
Ja
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
2 h
Breite:
245 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
154 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Fenstermontagehalter enthalten:
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Motorrad-Navigationsgeräte, Motorrad-Navigationssysteme, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, LKW-Navigationsgerät, LKW-Navigationssystem, Trucknavigation, gps handgerät garmin, gps handgerät, garmin, 1095, 02749, 0100274910, camper, wohnmobil/campernavi, navigationssystem, fixed, 10.1, zoll, touchscreen, schwarz, wohnmobilcampernavi, wohnmobil, navi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 621,17*
€ 719,95*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 667,49*
€ 764,20*
€ 5,00*
ab € 673,21*
€ 771,57*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 699,11*
€ 796,78*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 701,50*
€ 801,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,51*
€ 953,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,76*
€ 941,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,42*
€ 916,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,22*
€ 886,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,50*
€ 834,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.