Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 541 MUTA - Joystick - PC - D-Pad - Richtungstasten - Schaltfläche Auswählen - Schaltfläche Start - Turbo-Taste - Analog / Digital - Kabelgebunden - USB 2.0 (24789)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trust GXT 541 MUTA Schwarz USB 2.0 Joystick Analog / Digital PC
Trust GXT 541 MUTA Schwarz USB 2.0 Joystick Analog / Digital PC
Trust GXT 541 MUTA Schwarz USB 2.0 Joystick Analog / Digital PC
Trust GXT 541 MUTA Schwarz USB 2.0 Joystick Analog / Digital PC
Trust GXT 541 MUTA Schwarz USB 2.0 Joystick Analog / Digital PC
Artikel-Nr.:
     2753M-8150790
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24789
EAN/GTIN:
     8713439247893
Suchbegriffe:
Gamepad
Joystick (PC)
trust gamepad
gamepad

Produkttext

\r\nPC-GAMING-CONTROLLER GXT 541 MUTA\r\nPC-Gaming-Controller mit druckempfindlichen Auslösern und besonders langem Kabel\r\nPräzise unter Druck\r\nBehalte den Ball im Blick und den Finger am Auslöser (wortwörtlich) - Muta hat einen druckempfindlichen Auslöser und bietet präzise und zielgerichtete Kontrolle bei allen Spielen, für ein noch besseres Gaming-Erlebnis.\r\nHAUPTFUNKTIONEN\r\nGroßartig und grün\r\nGaming ist cool. Umweltschutz ist cool. Wie wär‘s, wenn beides geht? Muta besteht zu 75 % aus Recyclingmaterialien und hilft dir dabei, sogar beim Spielen etwas für die Umwelt zu tun. Cool.\r\nPartner für PC (und Laptop)\r\nWASD ist zwar nicht schlecht, aber Muta bietet dir auch auf deinem PC oder Laptop ein authentisches Spielkonsolen-Erlebnis - er ist mit beiden Geräten kompatibel, damit du genauso spielen kannst, wie es dir gefällt.\r\nKinderleicht\r\nEinfach den Controller anschließen und loslegen - so einfach ist das. Haben wir schon gesagt, dass er ein extralanges 3-m-Kabel hat, damit du in jedem Winkel deines Zimmers spielen kannst? Es fühlt sich toll an, frei zu sein.\r\nJetzt wirds persönlich\r\nWir schätzen, du magst deine Controller genauso, wie du deine Games magst - abwechslungsreich. Mit zwei austauschbaren D-Pad-Hüllen kannst du deinen Muta so personalisieren, wie er dir am besten gefällt.\r\nNur gute Schwingungen\r\nMuta hat ein einstellbares, realistisches Vibrationsfeedback, damit du zuhause fühlen kannst, was deine Figuren fühlen. Auf in die vierte Dimension!\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Eingabegerät  
Gerätetyp  Joystick
Gamingplattformen unterstützt  PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe  D-Pad, Richtungstasten, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start, Turbo-Taste
Gaming-Control Technologie  Analog / Digital
Analoge Daumensticks  Ja
Knopfanzahl  15
Anzahl der Joysticks  1
Schulterknöpfe  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Geräteschnittstelle  USB 2.0
  
Ergonomie  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Recycelbarer Kunststoff
Kabellänge  3 m
LED-Anzeigen  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Kabel
  
Software  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  Post-Consumer Recycled Plastic
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  165 mm
Tiefe  60 mm
Höhe  115 mm
Gewicht  270 g
  
Lieferumfang  
Benutzerhandbuch  Ja
Verpackungsinhalt  2 extra D-pads
  
Sonstige Funktionen  
USB erfordert  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: 24789, trust, muta, kabelgebunden, schwarz, game, tasten, gxt541, controller, schaltfläche, schaltflche, computer, friendly, gaming, kabel, žaidimu, konsole, controller/gxt, joystick, dpad, richtungstasten, auswählen, start, turbotaste, analog
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 25,89*
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 25,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,18*
€ 39,85*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 29,37*
€ 40,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.