Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi WPB15PDZM Lithium-Ion (Li-Ion) 5600 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz (BHR5460GL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi WPB15PDZM Lithium-Ion (Li-Ion) 5600 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Xiaomi WPB15PDZM Lithium-Ion (Li-Ion) 5600 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8150831
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5460GL
EAN/GTIN:
     6934177756184
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
xiaomi powerbank

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  4
Produktfarbe  Schwarz
Aufladekompatibilität  Universal
  
Leistungen  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  5600 mAh
Aufladequelle  USB
Schnellladung  Ja
Akku-/Batteriespannung  5 V
Kabelloses Aufladen  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  10 W
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  USB Typ-C
Ausgangs-Steckplätze USB A  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
USB-Anschluss Typ A  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  147,9 mm
Tiefe  70,6 mm
Höhe  16,6 mm
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
4
Produktfarbe:
Schwarz
Aufladekompatibilität:
Universal
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
5600 mAh
Aufladequelle:
USB
Schnellladung:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
5 V
Kabelloses Aufladen:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
10 W
Input Anschluss:
USB Typ-C
Ausgangs-Steckplätze USB A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
USB-Anschluss Typ A:
Ja
Breite:
147,9 mm
Tiefe:
70,6 mm
Höhe:
16,6 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: powerbank 4x usb, usb akku, xiaomi, wireless, bhr5460gl, 10000, 5460, power, bank, powerbank, 10000mah, black, 35969, wpb15pdzm, 5600, essential, 10.000mah, universal, lithiumion, liion, kabelloses, aufladen, schwarz, 000mah, lithium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.