Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 6934177777165 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Weiß (BHR5909GL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi 6934177777165 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Weiß (BHR5909GL)
Artikel-Nr.:
     2753M-8150832
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5909GL
EAN/GTIN:
     6934177777165
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  2
Produktfarbe  Weiß
Aufladekompatibilität  Universal
  
Leistungen  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  10000 mAh
Aufladequelle  USB
Schnellladung  Ja
Akku-/Batteriespannung  5 V
  
Leistung  
Gesamte Ausgangsleistung  33 W
Energieschutzeigenschaften  Überhitzung
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  USB Typ-C
Ausgangs-Steckplätze USB A  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  5 - 35 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  105 mm
Tiefe  55,8 mm
Höhe  25,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
2
Produktfarbe:
Weiß
Aufladekompatibilität:
Universal
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
10000 mAh
Aufladequelle:
USB
Schnellladung:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
5 V
Gesamte Ausgangsleistung:
33 W
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung
Input Anschluss:
USB Typ-C
Ausgangs-Steckplätze USB A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Breite:
105 mm
Tiefe:
55,8 mm
Höhe:
25,5 mm
Weitere Suchbegriffe: xiaomi, bhr5909gl, 5909, 10000, powerbank, 6934177777165, pocket, edition, 10000mah, white, lithiumion, liion, weiß, lithium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,58*
€ 44,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,81*
€ 61,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.