Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8152615 Herst.-Nr.: MR.JWG11.001 EAN/GTIN: 4711121255304 |
| |
|
| | |
| Produkttext\r\nDer Acer PL2520i ist ein Vero-Projektor, der mit\r\nFull-HD Auflösung, Wireless Projektion und 4.000\r\nANSI Lumen Helligkeit auch in nicht ganz abge-\r\ndunkelten Räumen überzeugt. Dabei handelt es\r\nsich um leichte, schlanke und energieeffiziente\r\nProjektoren mit geringer Umweltbelastung.\r\nNeben der quecksilberfreien und hocheffizienten\r\nLaser-Lichtquelle ist der Vero Projektor so konzi-\r\npiert, dass er niedrige Gesamtbetriebskosten\r\naufweist.\r\nSomit wird dank der langen Lampenlebensdauer\r\nbis zu 50 % weniger Energie verbraucht. Außer-\r\ndem besteht das Gehäuse bis zu 50% aus PCR-\r\nMaterial und wird mit 100% recyclebarem Verpa-\r\nckungsmaterial geliefert.\r\n\r\n Hauptmerkmale\r\n \r\nProjektor | | \r\nProjektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen | \r\nProjektionstechnologie | DMD | \r\nnative Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) | \r\nKontrastverhältnis | 2000000:1 | \r\nNatives Seitenverhältnis | 16:9 | \r\nAnzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben | \r\nHorizontaler Scanbereich | 13 - 135 kHz | \r\nVertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz | \r\nTrapezkorrektur, horizontal | 40° | \r\n | | \r\nLichtquelle | | \r\nTyp der Lichtquelle | Laser | \r\nLebensdauer der Lichtquelle | 20000 h | \r\nLebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h | \r\n | | \r\nObjektiv | | \r\nBrennweitenbereich | 2.43 - 2.78 mm | \r\nBlendenbereich (F-F) | 2,43 - 2,78 | \r\nOffset | 116% | \r\n | | \r\nAnschlüsse und Schnittstellen | | \r\nAnzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | \r\nAnzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | \r\nAudioeingang (L, R) | 1 | \r\nSerielle Schnittstelle | RS-232 | \r\nHDMI-Version | 1.4 | \r\nTyp Serviceport | USB Typ-A | \r\n | | \r\nSpeichermedium | | \r\nIntegrierter Kartenleser | Nein | \r\n | | \r\nMerkmale | | \r\nGeräuschpegel | 29 dB | \r\nInteraktiv | Ja | \r\nHDCP | Ja | \r\n | | \r\nMultimedia | | \r\nEingebaute Lautsprecher | Nein | \r\n | | \r\nDesign | | \r\nProdukttyp | Projektormodul | \r\nProduktfarbe | Schwarz | \r\n | | \r\nBildschirm | | \r\nEingebautes Display | Nein | \r\n | | \r\nLieferumfang | | \r\nFernbedienung enthalten | Ja | \r\nFernbedienungstyp | IR | \r\nMitgelieferte Kabel | Leistung | \r\nTragetasche | Ja | \r\nBetriebsanleitung | Ja | \r\nStativ enthalten | Nein | \r\nVerpackungsinhalt | PIN Sicherheitskarte 1x\r\nNetzkabel an IEC 320 C13 1x (Euro-Stecker)\r\nHDMI Kabel 1x (1,80 m)\r\nIR Fernbedienung 1x\r\nLinsenkappe 1x\r\nTasche 1x\r\nSchnellstartanleitung gedruckt 1x\r\nSonstiges Zubehör 1x Wireless Adapter (UWA5) | \r\n Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, beamer, acer, 4000, 1080, 1920, pl2520i, 2520, mrjwg11001, dlpprojektor, mr.jwg11.001, full, 16:9, projektor, jwg11, laserdiode, tragbar, ansilumen, ansi, lumen, vero, 1920x1080, laser, schwarz, sind, hdmi, tragbarer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 691,85* | € 741,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 736,19* | € 783,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 736,83* | € 783,64* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,93* | € 818,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 828,54* | € 875,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|