Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed (DA-70333)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed
Digitus USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed
Digitus USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed
Digitus USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed
Digitus USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed
Digitus USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed
Digitus USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed
Digitus USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed
Digitus USB-C Card Reader, 2 Port, High Speed
Artikel-Nr.:
     2753M-8152623
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70333
EAN/GTIN:
     4016032485612
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Produkttext

\r\nDer schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen\r\n- Überspiele Fotoalben und Dateien auf und von einer SD-Speicherkarte mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 MB/s.\r\n- Unterstützt die folgenden Speicherkartentypen: SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC, UHS-II und UHS-I Karten\r\nDer DIGITUS USB-C SD Kartenleser ermöglicht Ihnen eine super schnelle Übertragung Ihrer Daten auf den PC oder Mac. Sie haben die Möglichkeit, UHS-II SD 4.0 Speicherkarten einzusetzen und Daten mit einer Geschwindigkeit von 300Mb/s zu übertragen.\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Leistungen  
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Eingebaut  Nein
Produktfarbe  Grau
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten  2
Datenübertragungsrate  300 Mbit/s
Gehäusematerial  Aluminium
Hot-Swap  Ja
Plug und Play  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  USB 2.0 Type-C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  60 mm
Tiefe  39 mm
Höhe  12 mm
Gewicht  33 g
Kabellänge  0,15 m
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  87 mm
Verpackungstiefe  20 mm
Verpackungshöhe  125 mm
Verpackungsvolumen  217,5 cmü
Paketgewicht  70 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB
Schnellstartübersicht  Ja
  
Technische Details  
Ursprungsland  China
  
Logistikdaten  
VK" tarifcode  84718000

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenlesegerät, digitus, 70333, da70333, usbc, kartenleser, uhsii, microsd, microsdhc, microsdxc, sdhc, sdxc, rsmmc, uhsi, port, card, reader, high, speed, assmann, sd4.0/tf4.0/300mb/s, kortlæser, kartenlesegerät, dunkelgrau, stromversorgung, über, unterstützt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,63*
€ 13,49*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,64*
€ 13,50*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,02*
€ 14,00*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,08*
€ 18,01*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,98*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.