Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540362 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (540362)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts 540362 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540362 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540362 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540362 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540362 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540362 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540362 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-8231628
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540362
EAN/GTIN:
     4252011905171
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Produkttext

LÄDT DEIN GERÄT MIT MAXIMALGESCHWINDIGKEIT AUF In unserem GaN Charger Ladegerät sind alle gängigen Schnellladeprotokolle eingebaut. Unser Ladegerät kann somit jedes gängige Gerät auf dem Markt mit maximaler Geschwindigkeit aufladen. Das spart dir Zeit. Neben Smartphones, Tablets, Drohnen kannst du auch deine Kamera oder dein Gimbal in Highspeed aufladen. Das kann nicht jedes Ladegerät. Achte bei der Wahl deines Ladegeräts unbedingt auf die verwendeten Schnellladeprotokolle und die Maximale Watt Leistung. In unserem PDPlug Dual 36W GaN sind die Schnellladeprotokolle Hisilicon FCP, Huawei Super Charge (SCP), Qualcomm® Quick Charge™ 4+, Samsung Adaptive Fast Charge (AFC) und USB Power Delivery 3.0 integriert. LÄDT BIS ZU 2 GERÄTE GLEICHZEITIG AUF Gerade ist nur eine Steckdose verfügbar, aber du musst zwei Geräte aufladen? Gar kein Problem! Unser PDPlug Dual 36W GaN kann mehrere Geräte gleichzeitig in Maximalgeschwindigkeit aufladen. Du kannst also z.B. dein Smartphone und deine Drohne zur selben Zeit an nur einer Steckdose aufladen. Zudem musst du in Zukunft nicht mehr mehrere Ladegeräte auf einmal mit dir herumschleppen. Unser PDPlug Dual ersetzt zwei Ladegerät. Das spart Platz, Gewicht und ist super praktisch. ENERGIESPAREND Bei herkömmlichen Ladegeräten wird eine Menge an Energie als Wärme verloren. Das kannst du auch spüren, wenn du das Ladegerät anfasst und es heiß wird. Unser PDPlug Dual 36W GaN hingegen ist energiesparend. Dein Geldbeutel wird es freuen und zugleich hilfst du der Umwelt. Dank der integrierten GaN Technologie werden Wärmeverluste deutlich reduziert. Das zahlt sich auf Dauer aus. KLEIN UND KOMPAKT Starke Ladegeräte sind oft ziemlich groß. Unser PDPlug Dual 36W GaN hingegen ist deutlich kleiner und kompakter. Wir schaffen das, da unser Ladegerät mit der neuesten GaN Charger Technologie ausgestattet ist. Diese Technologie sorgt dafür, dass wir die Elektronik enger aneinander bauen können, ohne dabei mehr Wärme zu erzeugen. Dadurch bleibt die Ladeleistung trotz kleiner Größe extrem stark. Der GaN Charger ist somit ein perfekter Reisebegleiter. Du kannst ihn in der Handtasche, deinem Rucksack oder sogar in deiner Jackentasche einfach verstauen. Platzmangel wird ein Fremdwort für dich sein. LANGE LEBENSDAUER Was gibt es nervigeres als ein kaputtes Ladegerät, wenn du es gerade benötigst? Ganz zu schweigen von den Neuanschaffungskosten. Wir setzen auf Qualität. Neben der modernen GaN Technologie, die die Lebensdauer des Ladegeräts maßgeblich erhöht, achten wir auf eine gute Verarbeitungsqualität. Alle unsere Ladegeräte werden einer intensiven Qualitätskontrolle nach Fertigung und vor Auslieferung unterzogen. Wir können stolz behaupten, dass unsere Ladegeräte dich nicht im Stich lassen werden. Du bekommst die Qualität für die du auch bezahlst. Deswegen können wir dir auf dein PDPlug Dual 36W GaN guten Herzens bieten.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
Schnellladung  Ja
Schnellladetechnik  Adaptive Fast Charging, Power Delivery, Quick Charge 4+, SuperCharge
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Gehäusematerial  Polycarbonat (PC)
  
Leistung  
Max. Leistung  36 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung  35 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung  35 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  64 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  105 mm
Verpackungstiefe  95 mm
Verpackungshöhe  35 mm
Paketgewicht  90 g
  
Technische Details  
Gewährleistungsfrist  2 Jahr(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC)
Max. Leistung:
36 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung:
35 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung:
35 W
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
90 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil, 540362, 4smarts, ladegerät, weiß, ladegert, pdplug, dual, mobilgeräte, indoor, mobilgerte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 12,56*
€ 13,39*
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 14,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,99*
€ 25,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.