Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole (519T2AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
HyperX SoloCast - USB Microphone (White) Weiß Mikrofon für Spielkonsole
Artikel-Nr.:
     2753M-8237297
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     519T2AA
EAN/GTIN:
     0196188736920
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer

Hauptmerkmale

Mikrofon  
Typ  Mikrofon für Spielkonsole
Mikrofon-Empfindlichkeit  6 dB
Bit-Rate  24 Bit
Samplerate  96 kHz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Geräteschnittstelle  USB
  
Leistungen  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  2 m
Kompatible Produkte  PC, PS5, PS4, Mac
  
Leistung  
Energiequelle  USB
Arbeitsspannung  5 V
Energieverbrauch  47 mA
  
Gewicht und Abmessungen  
Mikrofongewicht  268,5 g
  
Logistikdaten  
Warentarifnummer (HS)  85181000

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Mikrofon für Spielkonsole
Mikrofon-Empfindlichkeit:
6 dB
Bit-Rate:
24 Bit
Samplerate:
96 kHz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
2 m
Kompatible Produkte:
PC, PS5, PS4, Mac
Energiequelle:
USB
Arbeitsspannung:
5 V
Energieverbrauch:
47 mA
Mikrofongewicht:
268,5 g
Warentarifnummer (HS):
85181000
Weitere Suchbegriffe: hyperx, 519t2aa, solocast, mikrofonas, baltas, microphone, white, weiß, mikrofon, spielkonsole, europe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 29,95*
€ 40,71*
1 Tag
77
€ 7,50*
ab € 31,66*
€ 42,73*
€ 4,70*
ab € 41,16*
€ 55,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,56*
€ 58,00*
€ 6,90*
ab € 56,71*
€ 74,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.