Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Lampenstativ 270 cm Heavy Duty (23269)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Lampenstativ 270 cm Heavy Duty (23269)
Artikel-Nr.:
     2753M-8237884
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23269
EAN/GTIN:
     4056929232691
Suchbegriffe:
23269
walimex
lampenstativ
heavy
Walimex pro Lampenstativ 270 cm Heavy Duty (23269)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Weitere Suchbegriffe: duty, mantona
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.