Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8258179 Herst.-Nr.: QAU-00074 EAN/GTIN: 0889842823967 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Microsoft Xbox Wireless Controller - Mineral Camo Special Edition - Game Pad - kabellos - Bluetooth - Aquamarin, Camouflage, dunkellila, Hellpurpur, Mineral Blue - für PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One S, Microsoft Xbox One X, Android, iOS, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X | Gruppe | Game Controller | Hersteller | Microsoft | Hersteller Art. Nr. | QAU-00074 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Microsoft Xbox Wireless Controller - Mineral Camo Special Edition - Game Pad - kabellos - Bluetooth | Produkttyp | Game Pad | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth | Steuerungen | D-Pad, 2 Analog-Sticks, Trigger, SHARE-Taste | Leistungsmerkmale | Sprechgarnituranschluss, Abbildungsfunktion, Xbox Wireless support, texturierter Griff | Farbe | Aquamarin, Camouflage, dunkellila, Hellpurpur, Mineral Blue | Entwickelt für | PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One S, Microsoft Xbox One X, Android, iOS, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Game Pad | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth | Steuerungen | D-Pad, 2 Analog-Sticks, Trigger, SHARE-Taste | Schnittstelle | USB-C | Leistungsmerkmale | Sprechgarnituranschluss, Abbildungsfunktion, Xbox Wireless support, texturierter Griff | Farbe | Aquamarin, Camouflage, dunkellila, Hellpurpur, Mineral Blue | | | Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 | | | Verschiedenes | | Erforderliche Batterie | AA-Typ | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One S, Microsoft Xbox One X, Android, iOS, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Produkttyp: | Game Pad | Anschlusstechnik: | Kabellos - Bluetooth | Steuerungen: | D-Pad, 2 Analog-Sticks, Trigger, SHARE-Taste | Schnittstelle: | USB-C | Farbe: | Aquamarin, Camouflage, dunkellila, Hellpurpur, Mineral Blue | Erforderliches Betriebssystem: | Windows 10, Windows 11 | Erforderliche Batterie: | AA-Typ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gamepad, microsoft, xbox, mineral, camo, special, edition, controller, 00074, qau00074, wireless, game, kabellos, bluetooth, aquamarin, camouflage, dunkellila, hellpurpur, blue, android, micro, 445043, wirelesscontroller, 8898428239674, series, belaidis, valdiklis |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 56,74* | € 73,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 77,79* | € 99,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|