Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-8272750 Herst.-Nr.: D70617 EAN/GTIN: 7640186416191 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | DICOTA - Display-Blendschutzfilter - 3H - entfernbar - klebend - für Dell UltraSharp U2722DE | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | DICOTA | Hersteller Art. Nr. | D70617 | Modell | | EAN/UPC | 7640186416191 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DICOTA Display-Blendschutzfilter - 3H | Produkttyp | Display-Blendschutzfilter | Installationstyp | Entfernbar - klebend | Produktmaterial | PET-Folie (3H) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60.83 cm x 0.015 cm x 34.15 cm | Gewicht | 60 g | Entwickelt für | Dell UltraSharp U2722DE | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Display-Blendschutzfilter | Produktmaterial | PET-Folie (3H) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60.83 cm - 0.015 cm - 34.15 cm | Gewicht | 60 g | | | Displayfilter | | Installationstyp | Entfernbar - klebend | Kratzfest | Ja | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Entspiegelt, blasenfreie Aufbringung, selbstklebend, beständig gegen Fingerabdrücke, Rückseite mit Silikonschicht, kompatibel mit Touchscreen, klare Sicht, präzise Farbwiedergabe, rückstandsfrei | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell UltraSharp U2722DE | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Display-Blendschutzfilter | Produktmaterial: | PET-Folie (3H) | Installationstyp: | Entfernbar - klebend | Kratzfest: | Ja | Entwickelt für: | Dell UltraSharp U2722DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, dicota displayfolien, displayfolie, dicota, dell, u2722de, 2722, d70617, 70617, displayblendschutzfilter, entfernbar, klebend, ultrasharp, display, blendschutzfilter, antiglare, filter, anti, glare, selfadhesive, self, adhesive, blickschutz, monitorzubehör, displayschutz, blendfreiselbstklebend, monitorzubehr, blendfrei, selbstklebend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 51,77* | € 68,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 51,76* | € 69,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 53,04* | € 70,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 54,02* | € 71,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 52,99* | € 71,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|