Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA - Display-Blendschutzfilter - 9H - klebend - für Dell UltraSharp U2722DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA D70618 Monitorzubehör Displayschutz
DICOTA D70618 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     2753M-8272751
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70618
EAN/GTIN:
     7640186416207
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie

Übersicht

Kurzinfo  DICOTA - Display-Blendschutzfilter - 9H - klebend - für Dell UltraSharp U2722DE
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  DICOTA
Hersteller Art. Nr.  D70618
Modell  
EAN/UPC  7640186416207

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DICOTA Display-Blendschutzfilter - 9H
Produkttyp  Display-Blendschutzfilter
Installationstyp  Klebend
Produktmaterial  PET
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  60.83 cm 34.15 cm
Gewicht  82 g
Entwickelt für  Dell UltraSharp U2722DE

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Display-Blendschutzfilter
Produktmaterial  PET
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  60.83 cm 34.15 cm
Gewicht  82 g
  
Displayfilter  
Installationstyp  Klebend
Oberflächen-Finish  Matt
Kratzfest  Ja
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Entspiegelt, fingerabdruckabweisende Beschichtung, blasenfreie Aufbringung, Rückseite mit Silikonschicht, kompatibel mit Touchscreen, klare Sicht, präzise Farbwiedergabe
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell UltraSharp U2722DE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Display-Blendschutzfilter
Produktmaterial:
PET
Installationstyp:
Klebend
Oberflächen-Finish:
Matt
Kratzfest:
Ja
Entwickelt für:
Dell UltraSharp U2722DE
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, dicota displayfolien, displayfolie, dicota, dell, u2722de, 2722, d70618, 70618, displayblendschutzfilter, klebend, ultrasharp, display, blendschutzfilter, antiglare, filter, anti, glare, selfadhesive, self, adhesive, blickschutz, monitorzubehör, displayschutz, blendfreiselbstklebend, monitorzubehr, blendfrei, selbstklebend
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 79,07*
€ 103,21*
€ 4,50*
ab € 83,85*
€ 109,19*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 111,51*
Frei Haus
ab € 85,69*
€ 111,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,38*
€ 113,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.