Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-SCFC32BWB - Fotorahmen für TV - 81,30cm (32") - Modern - braun - für Samsung GQ32LS03CBU, QE32LS03CBU, QN32LS03CBF, TQ32LS03CBU (VG-SCFC32BWBXC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung VG-SCFC32BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFC32BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFC32BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFC32BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFC32BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFC32BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFC32BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFC32BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFC32BWBXC TV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     2753M-8287309
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-SCFC32BWBXC
EAN/GTIN:
     8806094913552
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
samsung fotorahmen

Übersicht

Kurzinfo  Samsung VG-SCFC32BWB - Fotorahmen für TV - 81,30cm (32") - Modern - braun - für Samsung GQ32LS03CBU, QE32LS03CBU, QN32LS03CBF, TQ32LS03CBU
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  VG-SCFC32BWBXC
Modell  VG-SCFC32BWB
EAN/UPC  8806094913552

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung VG-SCFC32BWB - Fotorahmen für TV
Produkttyp  Fotorahmen - Modern
Bestimmt für  TV
Bildschirmgröße Kompatibilität  81,30cm (32")
Paketinhalt  Top and bottom brackets (730.8 x 24.6 x 17.7 mm), left and right brackets (425.3 x 24.6 x 17,7 mm)
Gewicht  210 g
Farbe  Braun
Entwickelt für  Samsung GQ32LS03CBU, QE32LS03CBU, QN32LS03CBF, TQ32LS03CBU

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fotorahmen
Bestimmt für  TV
Bildschirmgröße Kompatibilität  81,30cm (32")
Design  Modern
Paketinhalt  Top and bottom brackets (730.8 x 24.6 x 17.7 mm), left and right brackets (425.3 x 24.6 x 17,7 mm)
Gewicht  210 g
Farbe  Braun
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  81.6 cm
Transporttiefe  9.4 cm
Transporthöhe  9 cm
Transportgewicht  500 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung GQ32LS03CBU, QE32LS03CBU, QN32LS03CBF, TQ32LS03CBU

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Fotorahmen
Bestimmt für:
TV
Bildschirmgröße Kompatibilität:
81,30cm (32")
Design:
Modern
Farbe:
Braun
Transportbreite:
81.6 cm
Transporttiefe:
9.4 cm
Transporthöhe:
9 cm
Transportgewicht:
500 g
Entwickelt für:
Samsung GQ32LS03CBU, QE32LS03CBU, QN32LS03CBF, TQ32LS03CBU
Weitere Suchbegriffe: fotorahmen, samsung, vgscfc32bwbxc, scfc32bwbxc, braun, modern, 2023, frame, vgscfc32bwb, gq32ls03cbu, qe32ls03cbu, qn32ls03cbf, tq32ls03cbu, scfc32bwb, wechselrahmen, flat, 32'', komp., rahmen, zoll, komp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 47,49*
€ 63,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 56,77*
€ 75,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,96*
€ 76,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.