Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4" ) Folio Schwarz (00215591)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-8289362
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215591
EAN/GTIN:
     4047443502452
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Produkttext

Stylischer Used-Look, Funktionalität und optimaler Rundumschutz für das Samsung Galaxy A54: Das "Guard Pro“ vereint alles in einer Handyhülle. Ihre Visitenkarten haben Sie im praktischen Einsteckfach stets griffbereit. Egal ob Business oder privat: der perfekte Begleiter im Alltag.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Maximale Bildschirmgröße  16,3 cm (6.4" )
Etui-Typ  Folio
Material  Kunstleder
Produktfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Samsung
Kompatibilität  Galaxy A54
Oberflächenfärbung  Monochromatisch
Desktop-Ständer  Ja
Verschlussart  Magnetverschluss
Kartentasche  Ja
Schutzfunktion  Kratzresistent
  
Technische Details  
Gewährleistungsfrist  2 Jahr(e)
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
16,3 cm (6.4" )
Etui-Typ:
Folio
Material:
Kunstleder
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A54
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Desktop-Ständer:
Ja
Verschlussart:
Magnetverschluss
Kartentasche:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, 00215591, hama, guard, schwarz, booklet, samsung, galaxy, handyschutzhülle, zoll, folio, handyschutzhlle, handy, schutzhülle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 15,14*
€ 21,25*
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 23,79*
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 30,32*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 30,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,42*
€ 37,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,41*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,82*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,75*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,75*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.