| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-8289363 Herst.-Nr.: 00215592 EAN/GTIN: 4047443502469 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hauptmerkmale Merkmale | | Etui-Typ | Folio | Material | Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Produktfarbe | Pink | Markenkompatibilität | Samsung | Kompatibilität | Galaxy A54 5G | Desktop-Ständer | Ja | Verschlussart | Magnetverschluss | Kartentasche | Ja | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Etui-Typ: | Folio | Material: | Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Produktfarbe: | Pink | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy A54 5G | Desktop-Ständer: | Ja | Verschlussart: | Magnetverschluss | Kartentasche: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon schutzhülle hama, mobiltelefon hülle, hama mobiltelefon hülle, 00215592, hama, booklet, single2.0, samsung, galaxy, rosa, handyschutzhülle, folio, pink, single20, handyschutzhlle, single2, handy, schutzhülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |