Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
EPOS IMPACT 1060 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Epos
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-8317152
Hersteller:
EPOS
Herst.-Nr.:
1001134
EAN/GTIN:
5714708009368
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Übersicht
Kurzinfo
EPOS IMPACT 1060 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden
Gruppe
Headsets und Mikrofone
Hersteller
EPOS
Hersteller Art. Nr.
1001134
Modell
IMPACT 1060
EAN/UPC
5714708009368
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
EPOS IMPACT 1060 - Headset
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS AI
Mikrofon
Mikrofonbaum
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden
Breite
6.6 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
171 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Max. Betriebsabstand
30 m
Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Soundeffekte
EPOS AI
Total Harmonic Distortion (THD)
0.5%
Besonderheiten
EPOS BrainAdapt Technology
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-C Kabel, BTD 800a USB-Dongle
Kabeldetails
USB-C Kabel - 1.2 m
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
300 Stunden
Ladezeit
2.5 Stunden
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
23.6 cm
Transportgewicht
935 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
17.6 cm
Höhe:
17.8 cm
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer
Max. Betriebsabstand:
30 m
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Kopfhörer-Schalentyp:
Geschlossen
Kopfhörertechnik:
Dynamisch
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Soundeffekte:
EPOS AI
Total Harmonic Distortion (THD):
0.5%
Besonderheiten:
EPOS BrainAdapt Technology
Typ:
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche, USB-C Kabel, BTD 800a USB-Dongle
Kabeldetails:
USB-C Kabel - 1.2 m
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit:
300 Stunden
Ladezeit:
2.5 Stunden
Transportbreite:
11 cm
Transporttiefe:
23 cm
Transporthöhe:
23.6 cm
Transportgewicht:
935 g
... >
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Headsets Bluetooth / Wireless
Weitere Suchbegriffe:
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Sennheiser Headsets
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
bluetooth headset epos
,
bluetooth headset
,
computer-headset bluetooth
,
1060
,
epos
,
1001134
,
impact
,
bluetooth
,
headset
,
onear
,
kabellos
,
kabelgebunden
,
sennheiser
,
germany
,
beidseitiges
,
bluetoothheadset
,
usba
,
stereo
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 138,74*
€ 175,64*
Lager 128
Frei Haus
ab € 138,80*
€ 175,84*
Lager 2218
18 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 138,28*
€ 176,30*
Lager 1359
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 138,12*
€ 177,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 146,62*
€ 185,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1030
EPOS
1001132
ab € 123,54*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1030T
EPOS
1001137
ab € 123,89*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1060 ANC
EPOS
1001130
ab € 193,70*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1060T
EPOS
1001138
ab € 137,79*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1060T ANC
EPOS
1001136
ab € 174,83*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1061
EPOS
1001135
ab € 128,93*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1061 ANC
EPOS
1001131
ab € 213,89*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1061T
EPOS
1001173
ab € 152,35*
Ähnlich
EPOS Bluetooth-Headset IMPACT 1061T ANC
EPOS
1001171
ab € 192,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen