Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Cloud Stinger 2 Wireless (676A2AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
HyperX Cloud Stinger 2 Wireless – Gaming-Headset
Artikel-Nr.:
     2753M-8321365
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     676A2AA
EAN/GTIN:
     0196548333479
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset

Produkttext

Komfortable und zuverlässige kabellose Freiheit Sichere dir mit dem HyperX Cloud Stinger™ 2 Wireless-Gaming-Headset den legendären Komfort von Cloud und die kabellose Freiheit einer stabilen und zuverlässigen 2,4-GHz-Wireless-Verbindung. Optimiere den Klang deines Spiele- und Unterhaltungsprogramms mit DTS® Headphone:X® Spatial Audio[1] mit präziser Klanglokalisierung und satter Audioausgabe. Verbinde ganz einfach den Adapter mit einem freien USB-Anschluss und schon bist du bereit für Gaming, Fernunterricht oder einen Chat mit deinen Freund:innen. Mit dem legendären Komfort von HyperX und langer Akkulaufzeit (bis zu 20 Stunden mit nur einer Aufladung) ist dieses Wireless-Headset bereit für lange Sessions. Wenn du eine Pause brauchst, lassen sich die Ohrmuscheln um 90 Grad drehen, damit du das Headset einfach bequem um den Hals tragen kannst. Die geschlossenen Ohrmuscheln und 50-mm-Treiber liefern einen kristallklaren Klang für intensive Teamgefechte. Das Headset bietet eine Reihe von Gamer-freundlichen Komfortfunktionen, wie die Lautstärkeregelung direkt an der Ohrmuschel und ein Mikrofon mit praktischer Stummschaltung per Schwenkmechanismus. Es ist mit PC kompatibel und bietet und kostenlosen technischen Support.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produkttyp  Kopfhörer
Tragestil  Kopfband
Empfohlene Nutzung  Gaming
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge  0,5 m
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
USB Anschluss  Ja
Kabellose Reichweite  20 m
  
Kopfhörer  
Position Kopfhörerlautsprecher  Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz  10 - 20200 Hz
Impedanz  32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit  104,5 dB
Magnettyp  Neodym
Treibereinheit  5 cm
Treibertyp  Dynamisch
THD, totalklirren  2%
  
Mikrofon  
Mikrofon-Typ  Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit  12 dB
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit  20 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  275 g
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
0,5 m
Übertragungstechnik:
Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Kabellose Reichweite:
20 m
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz:
10 - 20200 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
104,5 dB
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
5 cm
Treibertyp:
Dynamisch
THD, totalklirren:
2%
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit:
12 dB
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
20 h
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, HyperX Headsets, Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, pc headset usb ohrumschließend, computer headset, computer-headset usb, 676a2aa, hyperx, cloud, stinger, wireless, headset, kingston, gaming, 20200, gamingheadset., produkttyp:, kopfhörer., übertragungstechnik:, kabellos., empfohlene, nutzung:, gaming., kopfhörerfrequenz:, kabellose, reichweite:, kabellänge:, gewicht:, produktfarbe:, schwarz, gamingheadset, produkttyp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 62,72*
€ 83,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,35*
€ 126,88*
Frei Haus
ab € 91,53*
€ 126,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.