Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß (CNE-CPB1006W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-8327078
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CPB1006W
EAN/GTIN:
     5291485007591
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  2
Produktfarbe  Weiß
Aufladekompatibilität  Universal
LED-Anzeigen  Ja
  
Leistungen  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität  10000 mAh
Aufladequelle  USB
Schnellladung  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 V
Eingangsstrom  2.1 A
Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  2,1 A
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Kurzschluß
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports  2
USB Type-C-Stecker  Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Mikro-USB-Stecker  Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  68 mm
Tiefe  16 mm
Höhe  140 mm
Gewicht  240 g
Kabellänge  0,3 m
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  100 mm
Verpackungstiefe  26 mm
Verpackungshöhe  170 mm
Paketgewicht  280 g
Verpackungsart  Karton mit Aufhänger
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
2
Produktfarbe:
Weiß
Aufladekompatibilität:
Universal
LED-Anzeigen:
Ja
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
10000 mAh
Aufladequelle:
USB
Schnellladung:
Ja
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
2.1 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2,1 A
Input Anschluss:
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports:
2
USB Type-C-Stecker:
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Mikro-USB-Stecker:
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker:
1
Breite:
68 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
140 mm
Kabellänge:
0,3 m
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
26 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
280 g
Verpackungsart:
Karton mit Aufhänger
Mitgelieferte Kabel:
USB
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku, powerbank 2x usb, canyon, 10000, 1006, cnecpb1006w, pb106, cpb1006w, powerbank, microusb/usbc, white, retail, lithium, polymer, lipo, weiß, microusbusbc, micro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.