Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android - PC - iOS ()


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
8Bitdo Ultimate BT Schwarz Bluetooth Gamepad Digital Android, PC, iOS
Artikel-Nr.:
     2753M-8333702
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6922621502487
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad

Hauptmerkmale

Eingabegerät  
Gerätetyp  Gamepad
Gamingplattformen unterstützt  Android, PC, iOS
Gaming-Control Funktionsknöpfe  D-Pad
Gaming-Control Technologie  Digital
Reflex Vibration  Ja
Knopfanzahl  14
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
Geräteschnittstelle  Bluetooth
USB-Stecker  USB Typ-C
Bluetooth-Version  5.0
Frequenzbereich  2,4 GHz
Kabelloser Receiver-Anschluss  USB
Receiver Typus  Mikro-Empfänger
  
Ergonomie  
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Akku-/Batterietyp  Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  1000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer  22 h
Akku  Ja
  
Software  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  153,6 mm
Tiefe  100,6 mm
Höhe  64,5 mm
Gewicht  228 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt:
Android, PC, iOS
Gaming-Control Funktionsknöpfe:
D-Pad
Gaming-Control Technologie:
Digital
Reflex Vibration:
Ja
Knopfanzahl:
14
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
USB-Stecker:
USB Typ-C
Bluetooth-Version:
5.0
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB
Receiver Typus:
Mikro-Empfänger
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
1000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
22 h
Akku:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Breite:
153,6 mm
Tiefe:
100,6 mm
Höhe:
64,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 8bitdo, ultimate, schwarz, bluetooth, digital, android, controller, with, charging, dock, black
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.