Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satechi ST-TC100GM-EU Ladegerät für Mobilgeräte Grau Auto (ST-TC100GM-EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satechi ST-TC100GM-EU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau AC Auto
Satechi ST-TC100GM-EU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau AC Auto
Satechi ST-TC100GM-EU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau AC Auto
Satechi ST-TC100GM-EU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau AC Auto
Satechi ST-TC100GM-EU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau AC Auto
Satechi ST-TC100GM-EU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Grau AC Auto
Artikel-Nr.:
     2753M-8340143
Hersteller:
     Satechi
Herst.-Nr.:
     ST-TC100GM-EU
EAN/GTIN:
     0879961008901
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Auto
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
Anzahl Fassungen  1
Buchsen-Typ  Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge  3 Ausgänge
USB Power Delivery  Ja
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überspannung, Überlastschutz
Kompatibilität  MacBook Pro M2 Pro und Max 2023/M2 2022/M1 Pro und Max 2021/M1 2020/2020/2019/2018/2017/2016, MacBook Air M2 2022/M1 2020/2020/2019/2018, iPad Pro M2 2022/M1 2021/2020/2018, iPad Air M1 2022/2020, iPad 2022, iPad Mini 2021, iPhone 14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/14, iPhone 13 Pro Max/13 Pro/13 Mini/13, iPhone 12 Pro Max/12 Pro/12 Mini/12, iPhone 11 Pro Max/11 Pro/11, iPhone XS Max/XS/XR/X, Apple Watch Ultra und Series 8/7/SE/6/5/4/3/2/1, AirPods Pro 2 und 1, AirPods 3/2/1, Microsoft Surface Pro 7/Surface Laptop 3/Surface Go
  
Design  
Produktfarbe  Grau
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Max. Leistung  100 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  95,2 mm
Tiefe  63,5 mm
Höhe  31,7 mm
Gewicht  317 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Aufladetyp:
Auto
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Anzahl Fassungen:
1
Buchsen-Typ:
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge:
3 Ausgänge
USB Power Delivery:
Ja
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überspannung, Überlastschutz
Produktfarbe:
Grau
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Max. Leistung:
100 W
Breite:
95,2 mm
Tiefe:
63,5 mm
Höhe:
31,7 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, satechi, sttc100gmeu, tc100gm, sttc100gm, strømforsyningsad, ladegerät, mobilgeräte, grau, auto, strmforsyningsad, ladegert, mobilgerte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.